| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-055-Ti Herst.-Nr.: 5-055-Ti EAN/GTIN: 4250838529037 |
| |
|
| | |
| Bernstein TITAN Pinzette 125mm Form 7a Winkel 40°
- 40° sichelförmig gebogen, super spitz - Form 7a - Material TITAN - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 125 mm - Gewicht 10 g
Anwendungsbereich
Pinzetten aus Titan-Material entsprechen höchsten technischen Anforderungen, sind sehr leicht, korrosionsbeständig, auch gegen aggressive Säuren, antimagnetisch, antibakteriell, hitzebeständig, lötzinnabweisend und blendfrei.
Technische Produktbeschreibung
Pinzetten bestehen vollständig aus TITAN (Leichtmetall) und entsprechen höchsten technischen Anforderungen. Schmelzpunkt 1941 K (1668°C), Wärmeleitfähigkeit 22W, Elektrische Leitfähigkeit 2.5 x 10^6. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Gewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Dentalpinzette, Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette gebogen, titan pinzette, präzisionspinzette 125mm, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, Titan, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,09* | € 18,81* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 18,84* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,76* | € 22,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,48* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|