Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Geometrische Pinzetten Satz 3-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-130-A
Herst.-Nr.:
     5-130-A
EAN/GTIN:
     4250838529372
Suchbegriffe:
Bestückungspinzetten-Sets
Bestückungspinzettenset
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Bernstein ESD Geometrische Pinzetten Satz 3-tlg.

- Material Edelstahl SA
- Aufbewahrung in Kunstledertasche
- Maße 160 x 85 x 20 mm
- Gewicht 95 g

Anwendungsbereich

Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place). Alle denkbaren Aufnahmeformen sind möglich. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle mit entsprechender Aufnahme.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Etui bestehend aus ESD Kunstleder, EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone entspricht Norm DIN EN 61340-5-1), ableitfähig 10^6 Ohm. Das Kunstleder ist schwer entflammbar, biokompatibel und enthält ein ableitfähiges Klettband um statische Aufladung beim Öffnen zu verhindern.

SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-030-0 ESD ableitfähiges Etui 3 Leerfächer
- 5-013-7-13 ESD Bestückungspinzette 125 mm Form 63 Edelstahl diagonal-Ø 1,5x5 mm
- 5-014-7-13 ESD Bestückungspinzette 120 mm Form 52 Edelstahl Ø 3x4 mm
- 5-062-13 ESD SMD Pinzette 115 mm Form 59 Edelstahl Spitze Ø 0,8x1,5 mm 35°
Weitere Informationen:
Maße Tasche:
160 x 85 x 20 mm
Gesamtgewicht:
85 g
ableitfähig:
10^6 und 10^9 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 42,85*
€ 59,41*
€ 6,90*
ab € 57,69*
€ 78,84*
Frei Haus
ab € 78,84*
€ 101,15*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,41*
€ 70,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,59*
€ 68,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-130
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.