Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzettensatz (3 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-130-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Pinzettensatz (3 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-130-A
ESD Pinzettensatz (3 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-130-A
Artikel-Nr.:
     4502-05L0144
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-130-A
EAN/GTIN:
     4250838529372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzetten-Sets
Bestückungspinzettenset
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
ESD Pinzettensatz, 5-130-A, Bernstein Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place). Alle denkbaren Aufnahmeformen sind möglich. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle mit entsprechender Aufnahme. Lieferumfang *Kunstleder-Etui mit 3 Fächer *ESD Bestückungspinzette 125 mm, Form 63, 1,5x5 mm, ableitfähig *ESD Bestückungspinzette 120 mm, Form 52, 3x4 mm, ableitfähig *ESD SMD Pinzette 115 mm, Form 59, 0,8x1,5 mm, 35°, ableitfähig
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
3 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 59,53*
€ 6,90*
ab € 57,24*
€ 79,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 101,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,14*
€ 120,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,88*
€ 118,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,62*
€ 112,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,06*
€ 103,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,48*
€ 101,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 78,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-130
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.