Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Geometrische Pinzetten Satz 3-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-130
Herst.-Nr.:
     5-130
EAN/GTIN:
     4250838529365
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Bernstein ESD Geometrische Pinzetten Satz 3-tlg.

- Material Edelstahl SA
- Aufbewahrung in Kunstledertasche
- Maße 160 x 85 x 20 mm
- Gewicht 90 g

Anwendungsbereich

Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place). Alle denkbaren Aufnahmeformen sind möglich. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle mit entsprechender Aufnahme.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Etui bestehend aus ESD Kunstleder, EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone entspricht Norm DIN EN 61340-5-1), ableitfähig 10^6 Ohm. Das Kunstleder ist schwer entflammbar, biokompatibel und enthält ein ableitfähiges Klettband um statische Aufladung beim Öffnen zu verhindern.

SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-030-0 ESD ableitfähiges Etui 3 Leerfächer
- 5-066-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form 8b Edelstahl Winkel 30°
- 5-067-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form 12 Edelstahl Winkel 45°
- 5-068-13 ESD Pinzette 120 mm Form 13 Edelstahl Winkel 45°
Weitere Informationen:
Maße Tasche:
160 x 85 x 20 mm
Gesamtgewicht:
90 g
ableitfähig:
10^6 und 10^9 Ohm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, pinzette isoliert, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, Reparatur, SMD, Bernstein, ESD, Geometrische Pinzetten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,79*
€ 76,79*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 65,83*
€ 91,07*
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 113,55*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 140,17*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,79*
€ 91,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,42*
€ 87,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,83*
€ 75,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,79*
€ 66,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-130-A
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.