Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD TORX-Schraubendreher Satz VARIO 8 tlg (inkl ESD Werkzeughalter)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B6-660VC
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-660vc
EAN/GTIN:
     4250838515313
Suchbegriffe:
ESD-Zange
SMD-Bestückungspinzette
SMD-Pinzette Bestückung
Schraubendrehersatz
BERNSTEIN 8-teiliger Satz auf Vario Werkzeughalter, leitfähig;

Inhalt:

6x TORX-Schraubendreher:
Artikel-Nr. 6-661, 6-662, 6-663 L, 6-664 L, 6-665 L, 6-666 L

TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 5;
TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 6;
TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 7 mit Loch;
TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 8 mit Loch;
TORX-Schraubendreher T 9 mit Loch, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze;
TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 10 mit Loch;

1x Seitenschneider: 3-604-15
1x ESD Pinzette 5-055-13
Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
8
enthaltende TORX-Schraubendreher:
6-661, 6-662, 6-663 L, 6-664 L, 6-665 L, 6-666 L
enthaltender Seitenschneider:
3-604-15
enthaltende ESD Pizette:
5-055-13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 61,62*
€ 83,38*
€ 6,90*
ab € 76,61*
€ 102,46*
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 110,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,77*
€ 174,67*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,38*
€ 99,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,01*
€ 96,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,93*
€ 90,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,65*
€ 84,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,62*
€ 73,33
pro Packung
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-656
ab € 4,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-658
ab € 3,47*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-659
ab € 4,04*
Ähnlich
Bernstein
6-630 VC
ab € 59,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-657
ab € 3,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-661
ab € 3,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-660
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.