Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein SMD Vakuumpipette Vampir 3 Saugnäpfen (4,6,9 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B8-238
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     8-238
EAN/GTIN:
     4250838511971
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
Bernstein SMD Vakuumpipette Vampir 3 Saugnäpfen (4,6,9 mm)

- komplett mit gebogener Saugdüse und 3 Saugnäpfen 4, 6 und 9 mm
- Saugdüsen ableitfähig
- Gesamtlänge 150 mm
- Gewicht 60 g
Weitere Informationen:
enthaltene Saugnäpfe:
4 mm | 6 mm | 9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 60,94*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 60,97*
€ 8,95*
ab € 46,04*
€ 62,49*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 138,53*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0055JD
ab € 44,65*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
RT80
ab € 34,88*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0G070KN
ab € 45,71*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,92*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 32,75*
Ähnlich
RS Pro
6249829
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.