| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B9-341 Herst.-Nr.: 9-341 EAN/GTIN: 4250838527798 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD Kontaktarmband mit Spiralkabel Länge 2,4m, gelb
Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten, darf das Armband nur trocken gelagert werden.
einstellbar, antiallergisch, waschbar
Bandlänge 220 mm
Druckknöpfe 3-4 mm für Handgelenkband und 10 mm für Erdungskontaktanschluss
hochelastisches 2400 mm langes Spiralkabel
2 x 1 Megaohm Sicherheitswiderstand
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre ESD Arbeitsplatzausstattung und Ihr ESD Werkkzeug um ESD-Norm konformes Arbeiten zu gewährlisten (IEC 61340-5-1).
Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen! Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten. Weitere Informationen: | | Länge Spiralkabel: | 2,4 m | Bandlänge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, ESD, Erdungsset, Personenerdung, Erdungsmatte, Kontaktarmband, Elektronik, Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 10,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,45* | € 10,72* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,42* | € 11,13* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,18* | € 13,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|