Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Handling Set 6-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-361-A
Herst.-Nr.:
     9-361-A
EAN/GTIN:
     4250838528917
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Bernstein ESD Handling Set 6-Tlg.

- ESD sichere Schutz- und Arbeitsplatzauflage zum Löten und Bestücken
- Ableitwiderstand 10^6 bis 10^7 Ohm (Rückseite leitfähig 10^3 bis 10^4 Ohm)
- Oberseite platingrau, Rückseite schwarz aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk
- mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss
- Lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage inkl. Profi Zubehör für Personenerdung
- Hitzebeständig, Abriebfest, Kratzfest
- Verschleißfest und Dauerelastisch, Halogen frei
- Maße 900 x 610 x 2 mm
- Gewicht 1472 g

Anwendungsbereich

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. ESD Matte geeignet für Tisch, Regal oder Boden

Technische Produktbeschreibung

Produkte entsprechen den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Technische Daten der Matte: Abrieb (Belastung: 5N) 130 mm³, Härte 78 Shore A, Eindruckversuch 0,1 mm, Lichtreflexionsgrad 19% - 29%, Temperatur Anwendungsbereich - bis + 60°C. Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei. Erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden. Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen! Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.

Allgemeine Informationen

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

ESD Handling Set bestehend aus:

- 9-361-0 ESD Erdungsmatte grau 900x610x2mm
- 9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb
- 9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2400mm gelb
- 9-344-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800mm 1DK 10mm und Öse 4mm
- 9-359-1 ESD Erdungsbaustein, Erdungsbox mit Kabel und 3 x 1 MOhm Anschluss
- 9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5 Anschluß
Weitere Informationen:
Ableitwiderstand:
10^6 bis 10^7 Ohm
Druckknöpfe:
2 x 10 mm
Maße:
900 x 610 x 2 mm
Gewicht:
1400 g
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, gummimatte schwarz, silikon lötmatte, EPA, ESD, Erdung, ESD-Matte, ESD-Bereich, Erdungsbuchse, löten, Elektronik-Arbeitsplatz, Personenerdung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 89,73*
€ 113,43*
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 130,47*
€ 5,90*
ab € 100,95*
€ 135,24*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,43*
€ 134,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,71*
€ 134,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,71*
€ 129,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,02*
€ 127,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,73*
€ 106,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 89,73* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-0
ab € 47,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-344-1
ab € 4,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-2
ab € 9,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-1
ab € 9,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-341
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.