Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelentferner ECS 05 FluxOff, 400ml, Sprayflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1927-ECS05FluxOff
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     705.400.000
EAN/GTIN:
     4260478917057
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Flussmittelentferner ECS 05 FluxOff, 400ml, Sprayflasche

Entfernt problemlos hartnäckige Flussmittel Rückstände



FLUX-OFF ist ein milder, aber wirkungsvoller Reiniger, der selbst hartnäckige Rückstände von Lötflussmitteln sicher und problemlos beseitigt. Dabei ist es unerheblich, ob die Flussmittel auf Kolophoniumbasisaufgebaut oder wasserlöslich sind. FLUX-OFFI ist farblos, verdunstet und hinterlässt keinerlei Rückstände. Die gebräuchlichsten Werkstoffe werden nicht angegriffen. Eine Anwendung auf PVC und Polystyrol sollte jedoch vermieden werden.

 

FLUX-OFF eignet sich besonders zur schonenden Intensivreinigung von bestückten Leiterplatten und elektronischen Bauteilen. FLUX-OFF ist auch zur Entfettung und Reinigung von Anlagen und Geräten geeignet.

 

FLUX-OFF bietet eine rasche und zuverlässige Reinigung. Die zu reinigenden Stellen mit kräftigen Sprühstößen säubern. Bei schwer zugänglichen Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Sprühstrahl reinigen. Nicht in der Nähe von Flammen oder heißen Gegenständern verwenden. Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten. Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten! Lösemittel vor dem Einschalten vollständig verdunsten lassen.

 

- Beschaffenheit: Farblos, klar

- Geruch: Mild

- Dichte bei 25°C: 0,84g/cm3

- Oberflächenspannung: 22mN/m

- Materialverträglichkeit: sehr gut

 

- Kunststoffverträglichkeit

PE, PP unbedenklich

Polycarbonat nur bedingt

Polystyrol, PVC unverträglich

 

- Verdunstungsgeschwindigkeit: mittel

- Rückstände: keine

 

- Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
400 ml
Dichte bei 25°C:
0,84 g/cm³
Oberflächenspannung:
22 mN/m

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenreiniger 400ml, flussmittel reiniger, Reinigungsspray, Lösungsmittel, Elektronikreiniger, Kontaktreiniger, Isopropanol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
11
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,60*
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,06*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
760.400.000
ab € 5,05*
Ähnlich
ECS Cleaning Solutions
761.200
ab € 4,42*
Ähnlich
ECS
491.090.000
ab € 9,14*
Ähnlich
ECS
704.400.000
ab € 6,30*
Ähnlich
ECS
702.400.000
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.