Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDISION 4K HDMI Splitter 1 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-EDIHDMISP-2
Hersteller:
     EDISION
Herst.-Nr.:
     07-07-0101
EAN/GTIN:
     5200378402313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der EDISION 4K HDMI Splitter 1x2 hat einen HDMI Eingang und 2 HDMI Ausgänge um das HDMI Signal zu verteilen. Der Splitter verteilt ein HDMI Signal auf bis zu 2 Monitore. Der Splitter kann auch am Ende eines HDMI-Kabels angebracht werden, um das HDMI Signal zu verstärken. Der HDMI Splitter Unterstützt 4K Auflösung bis zu 3840x2160 / 30HZ.

EIGENSCHAFTEN
- HDMI 1 Eingang / 2 Ausgänge
- Plug & Play
- Unterstützt HDMI 1.4b
- Unterstützt 3D
- Unterstützt HDCP
- Unterstützt Hoch Auflösung bis zu 2160p/30Hz
- Unterstützt Bildtiefe 8/10/12bit
- Unterstützt Max. Bandbreite 340MHz
- Unterstützt Max. Übertragungsrate 3.4Gbps
- Unterstützt Audioformat DTS-HD/Dolby trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Max. Länge des HDMI Kabels 10m bei beide Ausgänge ohne Verstärker. Für HDMI Kabel länger als 10 Meter sind aktive HDMI Kabel notwendig oder ein HDMI Verstärker.
- Externes Netzteil 5V.

VERPACKUNGSINHALT
- 4K HDMI Splitter 1x2
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
HDMI:
Anzahl Eingang 1 Ausgang 2
3D:
Unterstützung ja
HDMI 1.4b:
Unterstützung ja
HDCP:
Unterstützung ja
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, Edision, 4K, HDMI, Verteiler, 1.4b, 3D, HDCP, Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDISION
01-08-0009
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.