| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-EDIMFINDER Herst.-Nr.: 07-01-0101 EAN/GTIN: 5200378402443 |
| |
|
| | |
| Messen wie ein Experte!
Der EDISION MULTI-FINDER macht das nun für Jedermann möglich, er eignet sich zum Einmessen von DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C Signalen.
Das Gerät unterstützt natürlich die neue Empfangstechnik H.265/HEVC und außerdem kann das Messgerät genutzt werden um CCTV- Systeme wie AHD/CVI/TVI/CVBS zu prüfen.
Der Edision MULTI-FINDER ist voll HDTV tauglich, besitzt einen großen 7 Zoll LCD-Bildschirm, eine HDMI in/out Funktion, eine wechselbare Lithium-6300mAh- Batterie und ist kinderleicht zu bedienen. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehört folgendes Zubehör:
- Transporttasche - Schutztasche - Fernbedienung - Auto-Ladegerät - AV Kabel - RS232 Kabel - BNC Kabel - DC-Adapterkabel - Netzteil
Technische Daten:
– 7 Zoll LCD Farbdisplay – Type: Messgerät für Satelliten DVB-S/S2, Terrestrische DVB-T/T2, Kabel DVB-C Signale & CCTV-Tester – Full HD H.265/HEVC Unterstützung – DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS und Unicable – Schneller Spektrum Analyzer – Konstellation Chart für DVB-S/S2 Signale – Transponderdatenanalyse für DVB-S/S2 Signale – Azimut, Elevation & LNB Skew Tilt Unterstützung – 6000 Speicherplatze TV & Radio Programme – Programmeditor und Favoritenlisten – CCTV Kameras Unterstützung: AHD/TVI/CVI/CVBS – DC-out Unterstützung: 12V/1A – DC-out Unterstützung für LNB-Power & für DVB-T Verstärker – RS485 PTZ Control Unterstützung – HDMI & AV Eingang/Ausgang Unterstützung – Display Tasten mit Schnellzugriffsfunktion – Abnehmbare Lithium-Batterie 6300mAh – USB Wi-Fi Unterstützung – Anwendungen: YouTube, RSS, Wetter, WEB-TV – Ports: DC IN, ANT IN, LNB IN, LAN, HD OUT, AV OUT, RS485, RS232/AV IN, HD IN, BNC OUT, BNC IN, DC OUT, USB – Smartcard Schacht – Software Update: USB & HTTP Weitere Informationen: | | Empfangsart 1: | DVB-C Kabel | Empfangsart 2: | DVB-T/T2 Terrestrisch | Empfangsart 3: | DVB-S/S2 Satellit | HDMI: | Anzahl IN 1 / OUT 1 | USB: | Anzahl 1 | LCD-Display: | 7 Zoll | Tasche: | Transprot- & Schutztasche inklusive | YouTube, RSS, Wetter, WEB-TV: | Webapplikation installiert | Batterie: | 6300 mAh inklusive | Fernbedienung: | inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edision, Multi, Finder, Messgerät, DVB-T2, DVB-S2, DVB-T, T2, DVB-C, DVB-S, CCTV, LAN, USB, HD |
| | |
| |