Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Multischalter
>
Artikel
GALLUNOPTIMAL Multischalter 9in / 8out, für 2x Quattro-LNB, inkl. externes Netzteil 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-GOMS98NT
Hersteller:
GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
GOMS98NT
EAN/GTIN:
4250078323518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
GALLUNOPTIMAL MS 98 Black Edition professioneller Satelliten-Multischalter
- 9 Eingänge (8x Sat & 1x Terrestrik)
- 8 Teilnehmerausgänge
- Für 2x QUATTRO LNC (2 Satellitenpositionen)
- Externes Netzteil 230V, anschraubbar
- Montagefüße
Weitere Informationen:
Anzahl Eingänge:
9
Anzahl Ausgänge:
8
geeignet für::
DVB-S / DVB-T / DVB-T2 / DAB / DAB+ / UKW / FM
geeignet für LNB::
Quattro-LNBs
für Satelliten-Anzahl:
2
für Teilnehmer-Anzahl:
8
Netzteil:
inkl.
... >
Lager 1927
>
GALLUNoptimal
>
Multischalter
Weitere Suchbegriffe:
Satelliten Fernsehen
,
dvb-S
,
SAT-Multischalter
,
5/8
,
22kHz
,
Quad
,
Quattro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL dCSS Multischalter kaskadierbar, 2x16 oder 1x32 Userbänder, mit NT 12V
GALLUNoptimal
dCSS1632
ab € 59,76*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 5 Eingänge, 16 Ausgänge, Quad-LNB fähig
GALLUNoptimal
GOeMS516Q
ab € 34,76*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 5 Eingänge, 8 Ausgänge, Quad-LNB fähig
GALLUNoptimal
GOeMS58Q
ab € 20,62*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 9 Eingänge, 8 Ausgänge
GALLUNoptimal
GOeMS98
ab € 37,20*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Steckernetzteil für ECO Multischalter 18V
GALLUNoptimal
GOeNT18
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen