Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Sprint150 Lötkolben 150W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display und Standby Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOSprint150
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     Sprint150
EAN/GTIN:
     4250078324409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 150w
lötkolben
lötkolben 230 v
GALLUNOPTIMAL Sprint150 Lötkolben 150W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display 80°C - 480°C

- mit je einer Lötspitze bleistiftspitz 0,6mm/ meißelförmig 3,2mm
- verwendbare Lötspitzentype: GOT2150
- automatische Standby-Funktion nach Inaktivität von 10 Minuten
- automatischer Ruhezustand nach Inaktivität von 20 Minuten
- Kalibrierfunktion der Temperaturanzeige
- 9 einstellbare Temperaturspeicher voreingestellt auf: 250/300/325/350/375/400/425/450/480°C
- Temperaturstabilität +/- 2°C
- Temperaturgenauigkeit +/- 10°C
- PTC Heizelement 4-Draht
- Heizindikator durch blaue LED
- Netzstecker Schutzkontakt für 230V AC
- einfache Kolbenablage (optional GOS11 verwendbar)
Weitere Informationen:
Netzspannung::
240 V~
Leistung::
150 Watt
Temperaturbereich::
80-480 °C
Temperaturregelung::
Ja
Auto-Standby:
nach 10 Minuten
Ruhezustand::
nach 20 Minuten
Passende Lötspitzen::
GOT2150
Ersatzheizkörper:
GOHKSP150
Weitere Suchbegriffe: Schwamm, Ablageständer, sprint, 150w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GALLUNoptimal
GOT2150-3C
ab € 2,66*
Zubehör
GALLUNoptimal
GOT2150-5C
ab € 2,73*
Zubehör
GALLUNoptimal
GOT2150-7C
ab € 2,73*
Zubehör
GALLUNoptimal
GOT2150-B
ab € 2,74*
Zubehör
GALLUNoptimal
GOT2150-3.2D
ab € 2,31*
Zubehör
GALLUNoptimal
GOHKSP150
ab € 2,32*
Zubehör
GALLUNoptimal
GOS11
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.