Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 0,7mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IF1422-07LF
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SW22SAC3070/500
EAN/GTIN:
     4250078320258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht IF14-22
- Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5 % Zinn, 3 % Silber, 0,5 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 2,20 %
- Flussmitteltyp: F-SW-33 (1.2.3) REL0
- Durchmesser: 0,7 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn96,5Ag3Cu0,5
Zinnanteile:
96,5 %
Silberanteil:
3 %
Kupferanteil:
0,5 %
Flussmittelanteil:
2,2 %
Flussmitteltyp:
F-SW-33 (1.2.3) REL0
Durchmesser:
0,7 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Löt-Draht, Löt Zinn, Zinn, bleifrei, Flussmittellöten, soldering, Löt Zubehör, Reach, elektroniklot, feinlöt, noclean, no clean, Flussmittel, Lotseele, flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW16SAC100
ab € 49,27*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3035
ab € 23,98*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3050/500
ab € 56,89*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3070/500
ab € 59,17*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3150/500
ab € 39,71*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3100/500
ab € 52,85*
Ähnlich
Interflux
SW16N99035
ab € 24,56*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99050
ab € 37,08*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99150
ab € 31,64*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99100
ab € 34,32*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307035
ab € 24,24*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307050
ab € 26,32*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99070
ab € 31,74*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307070
ab € 29,24*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307150
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.