| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-LAT56 Herst.-Nr.: LAT56 EAN/GTIN: 4021064028645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Logarithmisch-periodische Antenne für alle Bänder - LTE800 - GSM900 - DCS1800 - UMTS(3G) - WI-FI(WLAN) - LTE2,6GHZ von 790- 2700 MHz, 56 Elemente,9 - 11,5dB,Montage horizontal oder vertikal, incl. 5m Koaxial-Kabel (POPE H155), Länge 98cm, im Set 2 Stück Für einen guten LTE Empfang bei schwacher Netzabdeckung ist dieses Antennenpaar eine professionelle Lösung. Beide Antennen werden auf gleicher Höhe angebracht und jeweils horizontal und vertikal in die selbe Himmelsrichtung ausgerichtet. Für eine optimale parallele Montage empfehlen wir Ihnen unseren Doppel-Mastausleger AS38902 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximaler Gewinn: | 11,5 dBi | Elemente: | 56 | Länge: | 98 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Richtantenne, UMTS Antenne, lte antenne, antenne, lte, gsm, dcs, umts, wifi, wlan, außen, masthalterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 86,73* | € 116,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,69* | € 158,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 187,35* | € 228,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|