Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1927
>
Quick
>
Löt & Entlötstation
>
Artikel
QUICK TS1100 digitale Handlötstation 70W mit Standby, antistatisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-QUTS1100
Hersteller:
Quick
Herst.-Nr.:
TS1100
EAN/GTIN:
4250078325550
Suchbegriffe:
Lötstation
Entlötstation
Handlötstation
SMD
Digitale Lötstation QUICK TS1100 mit LCD-Display, ESD-Test-Funktion und 3 Fest-Temperaturspeicher. Dank prozessor- und sensorgesteuerter Temperaturregelung und hoher Leistungsreserven wird die Soll-Temperatur schnell erreicht und stabil gehalten. Somit ist die Station bestens zum bleifreien Löten geeignet.
Nennleistung: 70 Watt
Maximalleistung: 90 Watt
Temperatureinstellbereich: 200°C-450°C
passende Lötspitzenserie: 960
Auto-Standby
kalibrierbar
3 Festtemperaturspeicher
Alarmfunktion für SOLL-Temperatur
Echtzeitüberwachung der Temperatur an der Lötspitze
einfaches wechseln der Lötspitze
mitgeliefert und vormontiert ist die Lötspitze 960-B (bleistiftspitz, Ø 0,5 mm)
ESD-konform
Lieferumfang:
- Lötstation QUTS1100
- Lötkolben
- Lötspitze 960-B (bleistiftspitz, Ø 0,5 mm)
- Ablageständer
- Reinigungsschwamm
- Silikonpad für Spitzenwechsel
Weitere Informationen:
Gehäusematerial::
Kunststoff
Nennleistung::
70 Watt
Maximalleistung::
90 Watt
Temperatureinstellbereich::
200-450 °C
Passende Lötspitzenserie::
960
Auto-Standby:
Ja
Kalibrierbar:
Ja
Festtemperaturspeicher:
3
ESD:
Ja
... >
Lager 1927
>
Quick
>
Löt & Entlötstation
Weitere Suchbegriffe:
ESD
,
THT
,
SMT
,
Lötkolben
,
Ersa
,
Quick
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 45°, Ø 0,8mm
Quick
960-0.8C
ab € 1,71*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 45°, Ø 2mm
Quick
960-2C
ab € 1,80*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 45°, Ø 3 mm
Quick
960-3C
ab € 1,33*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 45°, Ø 4 mm
Quick
960-4C
ab € 1,92*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, angeschrägt 60°, Ø 1 mm
Quick
960-1C
ab € 2,06*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, bleistiftspitz, Ø 0,5 mm
Quick
960-B
ab € 1,33*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, meißelförmig 0,8mm breit
Quick
960-0.8D
ab € 1,66*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, meißelförmig 1,2 mm breit
Quick
960-1.2D
ab € 1,73*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, meißelförmig 2,4 mm breit
Quick
960-2.4D
ab € 1,34*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, meißelförmig, 1,6 mm breit
Quick
960-1.6D
ab € 1,80*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, meißelförmig, 3,2 mm breit
Quick
960-3.2D
ab € 1,61*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, messerförmig 45°, Ø 5 mm
Quick
960-K
ab € 1,76*
Zubehör
QUICK Dauerlötspitze für 3103/3104/TS1100, gerade, nadelspitz, Ø 0,2 mm
Quick
960-I
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen