Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO DUO Teppichreinigungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-SEG9400
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4012615940004
Suchbegriffe:
Teppichreinigungsgerät
Teppichreinigungsmaschine
teppichreinigungsgerät
SEBO DUO Teppichreinigungsgerät

Der SEBO DUO ist die ideale Lösung für die Reinigung von größeren Teppichbodenflächen und bei häufiger Anwendung. Denn der SEBO DUO kann mit seinen gegenläufig rotierenden Walzen, das Teppichtrockenreinigungspulver SEBO DUO-P effektiv in den Teppich einarbeiten. Einfach mit dem Gerät kreuz und quer über den mit SEBO DUO-P bestreuten Boden bürsten.
Er besitz eine Arbeitsbreite von 35 cm.
Für den SEBO Duo gibt es Ersatzbürsten in den Ausführungen: normal, weich und hart

Merkmale
- Breite: 355 mm
- Gewicht: 5 kg
- Antriebsmotor: 200 Watt
- Anschlussleitung: 8,5 m
- zwei gegenläufig rotierende Bürsten
- Bürstendrehzahl: 400 U/min
Weitere Informationen:
Bürstendrehzahl:
400 U/min
Anschlussleitung:
8,5 m
Antriebsmotor:
200 Watt
Gewicht:
5 kg
Breite:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Sebo, Stein&Co., XP, Staubsauger, Industriesauger, Bürstsauger, Bodensauger, Klopfsauger, XP1, XP2, Automatic XP1, Automatic XP3, Parkettdüse, Dart, Dart 4, Handsauger, 360 Eco, Airbelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
5036ER
ab € 5,60*
Zubehör
Sebo
5290ER
ab € 8,85*
Zubehör
Sebo
52038ER
ab € 8,55*
Zubehör
Sebo
5093n
ab € 5,60*
Zubehör
Sebo
0496
ab € 44,35*
Zubehör
Sebo
5040sb
ab € 18,13*
Zubehör
Sebo
1491gs
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.