Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14515 Noppenschaumstoff, 440 x 45 x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14515 Noppenschaumstoff, 440 x 45 x 315 mm
HMF 14515 Noppenschaumstoff, 440 x 45 x 315 mm
Artikel-Nr.:
     195-14515
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14515
EAN/GTIN:
     4010537145156
Suchbegriffe:
rasterschaumstoff
wuerfelschaumsotff
schaumstoffplatten
vorgestanzt

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • Noppenschaumstoff, Double-Size, für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • Geeignet als Einlage für Deckel von Transportkoffern zum Schutz des Inhalts beim Transport
  • Passend für HMF Rasterschaumstoff, Art.Nr. 1451 in allen Höhen
  • Auch als Akustikschaumstoff zur Schalldämmung geeignet

Abmessungen (B x T x H): 440 x 45 x 315 mm
ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
45
Tiefe:
315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14565
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.