Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1456 Rasterschaumstoff, Double-Size Würfelschaum, 345 x 550 mm 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1456 Rasterschaumstoff, Double-Size Würfelschaum, 345 x 550 mm 10 mm
HMF 1456 Rasterschaumstoff, Double-Size Würfelschaum, 345 x 550 mm 10 mm
HMF 1456 Rasterschaumstoff, Double-Size Würfelschaum, 345 x 550 mm 10 mm
Artikel-Nr.:
     195-1456-10
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1456-10
EAN/GTIN:
     4010537146108
Suchbegriffe:
rasterschaumstoff
wuerfelschaumsotff
schaumstoffplatten
vorgestanzt
Schaumstoff, Rasterschaumstoff, verschiedene Höhen verfügbar

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • feinporiger Rasterschaumstoff für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • perforiertes, vorgestanzten Raster, 15 x 15 mm
  • ideal als Einlage für Modellkoffer, Fotokoffer, Werkzeugkoffer, Messinstrumentekoffer, Koffer für Musikinstrumente, Drohnenkoffer uvm.
  • passend für Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar und anderen Spielen wie Star Wars X-Wing
  • einfache, individuelle Anpassung

Abmessungen (B x T): 345 x 550 mm
ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Verfügbare Höhen:
  • 10 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
345
Höhe:
10
Tiefe:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1456-100
ab € 16,19*
Ähnlich
HMF
1456-40
ab € 7,93*
Ähnlich
HMF
1456-70
ab € 12,54*
Ähnlich
HMF
1456-80
ab € 13,76*
Ähnlich
HMF
1456-25
ab € 5,97*
Ähnlich
HMF
1456-30
ab € 6,81*
Ähnlich
HMF
1456-50
ab € 9,68*
Ähnlich
HMF
1456-60
ab € 11,31*
Ähnlich
HMF
1456-90
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.