Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1456-90 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1456-90 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 90 mm
HMF 1456-90 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 90 mm
HMF 1456-90 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 90 mm
Artikel-Nr.:
     195-1456-90
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1456-90
EAN/GTIN:
     4010537146900
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage hmf
koffer schaumstoffeinlagen

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • feinporiger Rasterschaumstoff für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • perforiertes, vorgestanzten Raster, 15 x 15 mm
  • ideal als Einlage für Modellkoffer, Fotokoffer, Werkzeugkoffer, Messinstrumentekoffer, Koffer für Musikinstrumente, Drohnenkoffer uvm.
  • passend für Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar und anderen Spielen wie Star Wars X-Wing
  • einfache, individuelle Anpassung

Abmessungen (B x T): 345 x 550 mm , Höhe: 90 mm
ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
345
Höhe:
90
Tiefe:
550
Weitere Suchbegriffe: rasterschaumstoff, wuerfelschaumsotff, schaumstoffplatten, double size, vorgestanzt, perforiert, schaumgummipolstermatten, hmf, 90 mm, modellkoffer, kamerakoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1456-10
ab € 3,79*
Ähnlich
HMF
1456-100
ab € 16,19*
Ähnlich
HMF
1456-40
ab € 8,03*
Ähnlich
HMF
1456-70
ab € 12,45*
Ähnlich
HMF
1456-80
ab € 13,75*
Ähnlich
HMF
1456-25
ab € 5,86*
Ähnlich
HMF
1456-30
ab € 6,66*
Ähnlich
HMF
1456-50
ab € 9,56*
Ähnlich
HMF
1456-60
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.