Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14702-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 30 x 25 x 25 cm, Arzneikoffer, silber
Artikel-Nr.:
     195-14702-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14702-09
EAN/GTIN:
     4010537147297
Suchbegriffe:
erste hilfe koffer
medizinkoffer
medizinbox
arzneibox

Der HMF hochwertige Medizinkoffer ist ideal zur Aufbewahrung und praktischem Transport von Arzneimitteln, Verbandsmaterial etc.

  • sicherer Transport durch robuste Verarbeitung
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für Erste Hilfe Utensilien
  • ausgestattet mit 4 Fächern: Herausnehmbarer Einsatz mit 3 Fächern für kleine Utensilien, wie Mullbinden, Pflaster, Spritzen etc., großes geräumiges Fach unter dem Einsatz für große Utensilien, wie Medikamente, Scheren, Kälte-Spray etc.
  • zusätzliches, eingenähtes Fach im Deckel
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 140 cm)
  • Erste-Hilfe-Kennzeichnung, gemäß DIN 4844/E003 und BGV A850
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • abschließbares Scharnier (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • hochwertige Aluminiumoptik in silber

Gewicht: 1,88 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 30 x 25 x 25 cm
Innen (B x H x T): 28,5 x 23 (inkl. Deckel) x 23,5 cm, Breite innen ohne Ablagefläche für 1. Ebene: 26,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
300
Höhe:
250
Tiefe:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,16*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 33,99*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 28,21*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.