Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
HMF 14801-02 Alu Aufbewahrungsbox, Transportkoffer, verstellbare Facheinteilung, Universalkoffer, 40 x 27,5 x 23,5 cm
Artikel-Nr.:
     195-14801-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14801-02
EAN/GTIN:
     4010537148126
Suchbegriffe:
aufbewahrungsbox
universalkoffer
transportkoffer
aluminiumbox

Der HMF hochwertige Universalkoffer mit verstärktem Aluminiumrahmen ist ideal zur Aufbewahrung und Transport diverser Gegenstände.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Fächer und Trennwände sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert, der Deckel ist mit Schaumstoff ausgefüllt
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliche Gegenstände
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Zwei Trennwände können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 120 cm)
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • hochwertige Aluminiumoptik in schwarz

Gewicht: 2,29 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 40 x 27,5 (inkl. Griff und Standfüße) x 23,5 cm (inkl. Schaniere)
Innen (B x H x T): 36 x 17 x 19,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
400
Höhe:
275
Tiefe:
235
Gewicht:
2,29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,16*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 33,99*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 28,21*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 26,49*
Ähnlich
HMF
14812-02
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.