Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
HMF 14802-02 Putzbox, Alu Aufbewahrungsbox, Putzkasten, Universalkoffer, 41 x 33 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     195-14802-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14802-02
EAN/GTIN:
     4010537148225
Suchbegriffe:
putzbox
putzkiste
putzkasten
aufbewahrungsbox

Der HMF hochwertige Putzkoffer, Alu Aufbewahrungskoffer mit verstärktem Aluminiumrahmen ist ideal zur Aufbewahrung und Transport diverser Putzutensilien.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Fächer und Trennwände sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert, der Deckel ist mit Schaumstoff ausgefüllt
  • universell einsetzbar, ideal als Angelkoffer, Werkzeugkoffer, Fotokoffer, Kosmetikkoffer, Aufbewahrungskoffer, Pferde Putzbox geeignet
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliche Gegenstände
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Die Trennwände können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 120 cm)
  • zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • die Lieferung erfolgt leer, ohne die abgebildeten Putzutensilien
  • hochwertige Aluminiumoptik in silber

Gewicht: 4,25 kg
Abmessungen:
Außen (B x T x H): 41 x 33 x 36 cm (B x T x H inkl. Schloss, Griff etc.: 42 x 34 x 38 cm)
Innen (B x T x H): 39 x 31 x 29 cm
Einlegefach (B x T x H): 39 x 16 x 4,5 cm

Abmessungen Trennwände:
2 x groß: 31,5 x 1 x 21 cm
1 x mittel: 17,5 x 1 x 21 cm
2 x klein: 10,5 x 1 x 21 cm

Weitere Informationen:
Breite:
410
Höhe:
330
Tiefe:
360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,16*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 33,99*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 28,21*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.