Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 250473-12 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 250473 Aufbewahrungsbox mit Deckel für DIN A4 Hängeregister, passend für Kallax
HMF 250473 Aufbewahrungsbox mit Deckel für DIN A4 Hängeregister, passend für Kallax
HMF 250473-12 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Grau
HMF 250473-12 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Grau
HMF 250473-12 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Grau
HMF 250473-12 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Grau
HMF 250473-12 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Grau
Artikel-Nr.:
     195-250473-12
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     250473-12
EAN/GTIN:
     4010537254735
Suchbegriffe:
aufbewahrungsbox mit deckel aufbewa...

Die faltbare Aufbewahrungsbox von HMF ist ideal zur Aufbewahrung von Hängeregistern.

  • Hängeregister Box zur Aufbewahrung und zum Transport von Hängemappen im DIN A4 Format
  • Große Faltbox mit Deckel als Einsatz passend für Kallax Regale von IKEA und andere Würfelregale
  • Geräumiges Innenfach mit abnehmbaren Metallschienen zum Aufhängen und Sortieren von Hängeregistern
  • Hergestellt aus festem Karton mit Bezug aus strapazierfähigem Textilgewebe in Grau
  • Metallverstärkte Griffe ermöglichen müheloses Hervorziehen aus dem Regal und einfachen Transport
  • Praktisches Beschriftungsfenster an der Frontseite für eine übersichtliche Archivierung

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 33 x 37,5 x 28 cm (inkl. Deckel)
  • Innen: 31 x 35 x 27 cm

Gewicht: 1,44 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Aufbewahrungsbox mit Deckel
  • 2 x Aufhängung für Hängeregister

Zubehör: Passende Hängeregister im DIN A4 Format von HMF sind ebenfalls erhältlich (Art.Nr.: 250460).

Weitere Informationen:
Breite:
330
Tiefe:
375
Höhe:
280
Gewicht:
1,44 kg
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
250473-02
ab € 11,63*
Ähnlich
HMF
250473-27
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.