Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A5 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-46432
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46432
EAN/GTIN:
     4010537464325
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel

Werden Sie kreativ und präsentieren Sie Ihre Informationen im eigenen Design: Die hochwertige, schwarze HMF Tischaufsteller Kreidetafel ist ideal zum individuellen Beschriften und Gestalten.

  • Qualitativer, schwarzer Aufsteller im DIN A5 Format
  • Mit Kreidestift oder Straßenkreide individuell beschriftbar und gestaltbar
  • Hergestellt aus schwarzem Kunststoff
  • Einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • L-Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch bis zu 2 mm starken Kunststoff
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Hochzeiten, Geburtstagen oder in der Gastronomie
  • Ideal geeignet als Tischkarten, Buffetschilder, Preisschilder, Hochzeitsschilder, Namensschilder und mehr

Abmessungen:

  • Tischaufsteller (B x H x T): 15 x 19,5 x 6,5 cm
  • Materialstärke (Kunststoff): 2 mm

Gewicht (pro Aufsteller): 74 g

Weitere Informationen:
Breite:
150
Tiefe:
195
Höhe:
65
Gewicht:
74 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Präsentationsständer, Schreibtafel, Schultafel, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, kreidetafel schwarz, tischnamensschild, tischaufsteller, menuekarte, aufsteller, hmf, din a6, din a5, l-ständer, werbeaufsteller, holz, hochzeit, gastronomie, hochformat, kreide, kreidetafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46430
ab € 2,15*
Ähnlich
HMF
46450
ab € 5,57*
Ähnlich
HMF
46452
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.