Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
HMF 46452 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß, DIN A5 Hochformat, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-46452
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46452
EAN/GTIN:
     4010537464523
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel

Werden Sie kreativ und präsentieren Sie Ihre Informationen im eigenen Design: Die hochwertige, schwarze HMF Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß ist ideal zum individuellen Beschriften und Gestalten.

  • Qualitativer, schwarzer Aufsteller mit Holzfuß im DIN A5 Format
  • Mit Kreidestift oder Straßenkreide individuell beschriftbar und gestaltbar
  • Hergestellt aus schwarzem Kunststoff
  • Einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • Sichere Fixierung der Kreidetafel durch geschwungene Fräsung
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch bis zu 2 mm starken Kunststoff und geraden Holzfuß aus massivem Eichenholz
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Hochzeiten, Geburtstagen oder in der Gastronomie
  • Ideal geeignet als Tischkarten, Buffetschilder, Preisschilder, Hochzeitsschilder, Namensschilder und mehr

Abmessungen (B x H x T):

  • Tischaufsteller gesamt: 15 x 22,5 x 5 cm
  • Tafel (B x H): 15 x 20 cm
  • Holzfuß: 15 x 2,5 x 5 cm
  • Materialstärke (Kunststoff): 2 mm

Gewicht: 216 g

Weitere Informationen:
Breite:
150
Tiefe:
225
Höhe:
50
Gewicht:
216 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Schreibtafel, Schultafel, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller a5 hmf, tisch namensschild, tischnamensschild hmf, tischaufsteller, menuekarte, aufsteller, kreidetafel, hmf, din a6, a5, t-ständer, werbeaufsteller, holz, hochzeit, gastronomie, hochformat, schwarz, kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46432
ab € 2,32*
Ähnlich
HMF
46430
ab € 1,44*
Ähnlich
HMF
46450
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.