Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
HMF 70010 Munitionskoffer, US Ammo Box, Metallkiste, 27,5 x 17,5 x 9,5 cm, grün
Artikel-Nr.:
     195-70010
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     70010
EAN/GTIN:
     4010537700102
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste

Die robusten Munitionskisten als Nachbau der US Ammo Boxen sind für verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. als Werkzeugkasten, Transportbox, Dekorationsartikel für Innen oder für den Garten uvm.

  • Stabiler Munitionskoffer im Design einer neuen US Ammo Box
  • Versiegelter Deckel mit Schwerlastverriegelung und Schwerlastgriff zum Transport
  • Luftdicht verschlossen
  • Spritzwassergeschützt, geeignet für die Trockenlagerung von Munition oder Batterien
  • Stapelbar, weitere Boxen können platzsparend übereinandergestellt werden
  • Hergestellt aus robustem Stahl
  • Box in Olivgrün, US-Army-Look, gelbe Aufschrift (Beschriftung fiktiv)

Hinweis:

Nicht als Aufbewahrungslösung für Waffen und Munition geeignet, da die Box nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht (siehe § 36 WaffG)

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 27,5 x 17,5 x 9,5 cm
  • Innen: 25,5 x 16,5 x 8,8 cm

Gewicht: 1,75 kg

Weitere Informationen:
Breite:
275
Höhe:
175
Tiefe:
95
Weitere Suchbegriffe: werkzeugkoffer, ammo box, munitionskoffer, universalkoffer, transportkoffer, metallkoffer, metallkiste, transportbox, hmf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,16*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 28,21*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 26,49*
Ähnlich
HMF
70011
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.