| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-05.02-10000 Herst.-Nr.: 05.02-10000 EAN/GTIN: 4250150804751 |
| | | |
|
| | |
| ILKA - Wisch Rein - 10 Liter Reinigungspflege Eigenschaften: Ergiebiges Konzentrat zum schnellen Reinigen und sicheren Pflegen von allen Natur und Kunststeinböden, Klinkerböden, Kunststoffflächen in Küche und Bad, lackierten Türen usw. Wisch-Rein reinigt ausgezeichnet, jedoch schonend und hinterlässt einen schmutzabweisenden, nicht rutschenden Film mit dezentem Glanz. Dieser kann durch polieren verstärkt werden. Anwendungen: ILKA - Wisch - Rein wird dem Wischwasser zugegeben, eine Tasse (100 g) für 10 lt. Wasser. Bei dauerndem Gebrauch und zum maschinellen Reinigen genügt eine halbe Tasse. Chemisches Produkt! Nicht in andere Gefäße umfüllen. Kindersicher lagern. Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 10 ltr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Spezialreinigung, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Wischwasserzusatz, schmutzabweisend, rutschhemmend |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 138,627* | € 188,147* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 138,38* | € 193,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 13,8627* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|