Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Graffiti-Schutz - 5 ltr - Impraegnierung


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Graffiti-Schutz - Kanister
Remmers Graffiti-Schutz - Kanister
Remmers Graffiti-Schutz - Beispiel
Remmers Graffiti-Schutz - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-0685-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0685-5000
EAN/GTIN:
     4004707032438
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonimprägnierung
Betonversiegelung
Imprägniermittel
Imprägnierung

Semipermanente Graffiti-Schutz-Imprägnierung

Anwendungsbereich

Remmers Graffiti-Schutz kann zur Behandlung mineralischer Baustoffe, wie z. B. KS-Stein, Ziegel, Beton sowie silikatisch gebundener Natursteine, wie z. B. OBERNKIRCHENER SANDSTEIN im Wandbereich eingesetzt werden.
Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von Graffiti-Schutz ist ein tragfähiger Untergrund, der dem Wasserstrahl der Heißwasser-Hochdruckreinigung (mind. 80 °C auf der Baustoffoberfläche) standhält.
Nicht geeignet sind morbide Untergründe, Farbanstriche und WDV-Systeme. Nicht anwendbar im Bodenbereich.
  • Mineralische Baustoffe wie z. B. Ziegel, Naturstein, Beton, Kalksandstein im Fassaden- und Wandbereich
  • Skulpturen und Denkmale

Eigenschaften

Graffiti-Schutz ist eine wässrig-milchige, farblos auftrocknende Imprägnierung. Graffiti-Schutz lagert sich nach Applikation an den Kapillar- und Porenwänden als makromolekulare Schicht ab, ohne die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit merklich zu beeinflussen.
Nach Trocknung zeigt das Produkt folgendes Eigenschaftsprofil:
Durch das Ausbilden einer Trennschicht wird das Einwandern bzw. die Haftung von Farben/Farbpigmenten in bzw. an den Untergrund verhindert. Die Trennschicht kann zusammen mit aufgebrachten Graffiti-Schmierereien mittels Heißwasserhochdruckreinigung (mind. 80-90 °) entfernt werden. Graffiti-Schutz reduziert auf mineralischen Untergründen die Wasser- und Schadstoffaufnahme.
Die Oberflächenstruktur behandelter Flächen bleibt erhalten. Der Farbton wird leicht intensiviert, der Glanzgrad wird etwas reduziert.
  • Wässrig-milchige, farblos auftrocknende Imprägnierung
  • Leichte Graffitientfernung mit Heißwasser-Strahlen
  • Reduziert auf mineralischen Untergründen die Wasser- und Schadstoffaufnahme
  • BASt gelistet
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
milchig trübe
Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Naturstein Imprägnierung, Natursteinboden Imprägnierung, betonimprägnierung remmers, betonimprägnierung, betonimprägnierung 5 liter, Graffiti-Imprägnierung, Graffitiimprägnierung, Schutzimprägnierung, Graffiti-Schutz, Graffitischutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,93*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 25,586* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 164,33*
€ 195,55
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 161,28*
€ 191,92
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 155,83*
€ 185,44
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 149,51*
€ 177,92
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 127,93*
€ 152,24
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0672-1000
ab € 19,98*
Zubehör
Remmers
0672-10000
ab € 156,21*
Zubehör
Remmers
0672-5000
ab € 86,92*
Zubehör
Remmers
0666-1000
ab € 16,97*
Zubehör
Remmers
0666-30000
ab € 323,32*
Zubehör
Remmers
0666-5000
ab € 70,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.