Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: betonimprägnierung remmers
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Betonimprägnierung

  Betonimprägnierung  (42 Angebote unter 30.861.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Betonimprägnierung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Betonimprägnierung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Remmers Graffiti-Schutz - 30 ltr - Impraegnierung (1 Angebot) 
Semipermanente Graffiti-Schutz-Imprägnierung Anwendungsbereich Remmers Graffiti-Schutz kann zur Behandlung mineralischer Baustoffe, wie z. B. KS-Stein, Ziegel, Beton sowie silikatisch gebundener Na...
Remmers
0685-30000
€ 747,32*
pro 30 Liter
 
 Behälter
Remmers Graffiti-Schutz - 5 ltr - Impraegnierung (1 Angebot) 
Semipermanente Graffiti-Schutz-Imprägnierung Anwendungsbereich Remmers Graffiti-Schutz kann zur Behandlung mineralischer Baustoffe, wie z. B. KS-Stein, Ziegel, Beton sowie silikatisch gebundener Na...
Remmers
0685-5000
€ 160,16*
pro 5 Liter
 
 Behälter
ILKA Siloxan Bautenschutzcreme 30 L Spezialimprägnierung gegen Witterungsschäden (1 Angebot) 
Hydrophobierungscreme, wasserabweisend, lösemittelfrei. ILKA Siloxan Bautenschutzcreme ist ein hervorragender Schutz gegen Durchfeuchtung, besonders Regen, Wasserflecken, Ausblühungen, Pilz- und Mo...
ILKA-Chemie
0214030
€ 1.389,81*
pro Kanister
 
 Kanister
SIKA Imprägnierung Sikagard-703 W 5L (1 Angebot) 
SIKA Imprägnierung Sikagard-703 W 5L Wasserabweisende Imprägnierung auf Silan-/Siloanbasis. Silan/Siloxanbasierte, 1-komponentige, gebrauchsfertige Emulsion für die hydrophobierende Imprägnierung v...
Sika
406939
€ 99,26*
pro Stück
 
 Stück
4004666001469, Diverse Beton+Pflaster+Platten Imprägnierung 1L (9 Angebote) 
4004666001469, Beton+Pflaster+Platten Imprägnierung 1L, Fabrikat: Diverse
k.A.
4004666001469
€ 18,76*
pro Liter
 
 Flasche
Floorsaver Betonversiegelung, Betonhaerter, 5L (1 Angebot) 
Beschreibung floorsaver Betonversiegelung ist ein echtes 2 in 1 Produkt. Es besteht aus einem mikronisierten Acryl, das in porösen Beton eindringt, ihn härtet und Staub bindet, sowie einem vernetzt...
Watco
€ 52,96*
pro 5 Liter
 
 Kanister
4x FILA BETON - Der Porenfüller und Versiegler für Garagenböden und Betonflächen 5 Liter (1 Angebot) 
FILA BETON Der Porenfüller und Versiegler für Garagenböden und Betonflächen der Zementstaub verhindert EINSATZ FÜR - BETONBÖDEN - GARAGENBÖDEN - SICHTESTRICHE - ALS BODENBESCHICHTUNG EINSATZGEBIETE...
Fila
60701005
€ 331,28*
pro 20 Liter
 
 Paket
3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk,Tube à 150 ml für ca. 40 lfm (1 Angebot) 
3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk Tube à 150 ml für ca. 40 lfm Kantenlänge Versiegelt Kanten und schützt vor Unterwanderung von Feuchtigkeit und Staub. Bestellhinweis: Insbesondere im Auße...
3M
€ 56,14*
pro Stück
 
 Stück
Imprägnierung für Fassaden ILKA Klinkeröl 30 L Vertieft Farbe und Struktur (1 Angebot) 
Geeignet für Klinker, Tonplatten und Ziegelfliesen. Die Fläche muss sauber, trocken und saugfähig sein. Zementschleier und Schmutz vorher mit beispielsweise ILKA SZ entfernen. ILKA Klinkeröl mit Pi...
ILKA-Chemie
0501030
€ 482,20*
pro Kanister
 
 Kanister
Langzeit-Imprägnierung 2,5L (1 Angebot) 
Langzeit-Imprägnierung 2,5L Standfeste, lösemittelfreie Imprägnier- und Fassadencreme zum dauerhaften Schutz von saugenden und porösen Untergründen aus Mauerwerk, Putz, Beton, Stahlbeton, Klinker u...
Bostik
30609241
€ 93,01*
pro Stück
 
 Stück
Watco Flexible Riss-Versiegelung 310ml (1 Angebot) 
Beschreibung Mit der Handpresse füllen und versiegeln Sie mühelos 3 bis 25 mm breite Fugen und Rissen in Betonböden. Produkteigenschaften Einfache Anwendung mit einer Standard-Handpresse Flexibel, ...
Watco
€ 33,64*
pro 0,31 Liter
 
 Kartusche
4x FILA HYDROREP ECO - Die wasserabweisende Imprägnierung für Naturstein, Cotto, Klinker und Beton - lösemittelfrei 5 Liter (1 Angebot) 
FILA HYDROREP ECO Die wasserabweisende Imprägnierung für Naturstein, Cotto, Klinker und Beton - lösemittelfrei EINSATZ FÜR - NICHT POLIERTER NATURSTEIN - STEINAGGLOMERATE - ZEMENT - COTTO - KLINKER...
Fila
70720005
€ 389,19*
pro 20 Liter
 
 Paket
Imprägnierung für Fassaden ILKA Siloxan 10 L Spezialimprägnierung gegen Witterungsschäden (1 Angebot) 
für Natur- und Klinkerfassaden, Sandstein und Terrassen. Schutz gegen Nachverschmutzung.
ILKA-Chemie
0201010
€ 196,55*
pro Kanister
 
 Kanister
MEM Balkon-Imprägnierung (1 Angebot) 
MEM Balkon-Imprägnierung Balkon- und Terrassenimprägnierung, für Fliesen, Keramik, Beton, Stein, Estrich, etc. innen und außen anwendbar, auch für Nassräume. MEM Balkon-Imprägnierung macht poröse F...
Bostik
30836430
€ 14,91*
pro Stück
 
 Stück
Watco Tankwall-Versiegelung , zweikomponentige Epoxidharz Beschichtung, Hellgrau 4L (1 Angebot) 
Beschreibung Einfach zu verarbeitendes 2-komponentiges Epoxidharz mit Glasflocken zur perfekten Abdichtung gegen Chemikalien. Produkteigenschaften Kann auch auf feuchten Oberflächen verarbeitet wer...
Watco
€ 320,03*
pro 4 Liter
 
 Dose
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Betonimprägnierung
^

Betonimprägnierung: Betonflächen auffrischen und schützen

So stabil Beton auch wirkt, er ist nicht immun gegen Umwelteinflüsse, Verschmutzung und Alterung. Seine Oberfläche können Algen, Moose oder Ausblühungen schnell unansehnlich werden lassen. Eindringendes Wasser und Frostperioden verursachen feine Risse. Mit einer Imprägnierung kann diesen Schäden vorgebeugt und der Beton aufgefrischt werden.

Der Nutzen einer Imprägnierung

Schmutz, Wasser und Jahreszeiten machen dem Beton schwer zu schaffen. Der Beton wirkt schon bald nicht mehr ansehnlich und verliert an optischem und materiellem Wert. Mit der Zeit nutzt sich die Oberfläche ab. Es entstehen Risse und das Material wird langsam abgetragen. Je größer die Beanspruchung ist, umso schneller wird der Beton unbrauchbar. Insbesondere auf Industriegeländen und in Anlagen kann er seine Funktionen nicht lange aufrecht erhalten.
Das Hauptproblem ist Wasser, das den Beton durchfeuchtet und bei Frost zu Haarrissen führt. Die Imprägnierung dringt in die Oberfläche des Betons ein und schützt ihn vor Wasser, wie auch anderen Flüssigkeiten, Ölen und Chemikalien. Diese Schutzschichten können
  •    vor Ausblühungen, Moosen und Algen schützen,
  •    Schäden durch Frost verhindern,
  •    gegen Beanspruchungsschäden in Silos, Produktionshallen und Ställen wirken,
  •    die Oberfläche härten und
  •    zur Untergrundbehandlung für Anstriche verwendet werden.
Nicht jede Betonimprägnierung hat all diese schützenden Eigenschaften. Für Spezialeinsätze in Industriesilos oder Kläranlagen eignen sich ausschließlich dafür ausgelegte Betonimprägnierungen.

So werden Terrassen regendicht

Steinböden in Gebäuden oder im Außenbereich wie auf Terrassen und Gehwegen können mit einer Betonimprägnierung geschützt werden. Diese Oberflächenbehandlung macht den Boden regendicht. Wasser sammelt sich zu kleinen Tropfen und kann verdunsten oder abgewischt werden. So bleibt die Oberfläche lange wie neu und sauber und auch Frostschäden ist vorgebeugt. Vor der Behandlung muss der saugfähige Beton sauber und trocken sein. Die Betonimprägnierung wird aufgesprüht, mit einem breiten Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Hierbei sollte die Schicht so dünn wie möglich gehalten werden. Eine zu dick  aufgetragene Imprägnierung führt zu rutschigen Böden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.