Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Protect Schutzanstrich - ENKE - 4kg - anthrazit


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
ENKE Multi Protect, Eimer
ENKE Multi Protect, Eimer
ENKE Multi Protect, Beispiel01
ENKE Multi Protect, Beispiel02
ENKE Multi Protect, Farbe anthrazit
ENKE Multi Protect, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1021-4
Hersteller:
     ENKE-Werk
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     4028653010210
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Korrosionsschutzfarbe

Enke Multi Protect - 4kg - anthrazit

Witterungsbeständiger und elastischer Korrosionsschutzanstrich

Enke Multi Protect ist ein einkomponentiger, farbiger Schutzanstrich auf Basis eines witterungsbeständigen Acrylharzes mit hoher Ergiebigkeit und Deckkraft. Er bietet besten Schutz vor Korrosion und hilft mit seiner hohen Deckkraft dabei, Abdichtungen wie Enkopur und Enkryl optisch einfach dem Umfeld anzupassen. Das Ergebnis ist eine Oberfläche, die nicht nur optimal geschützt ist, sondern sich auch sehen lassen kann.


Zusammensetzung:

Enke Multi Protect ist ein einkomponentiges, farbiges und lösemittelhaltiges Anstrichmittel auf Basis eines witterungsbeständigen Acrylharzes.


Eigenschaften:

Enke Multi Protect (EMP) lässt sich leicht verstreichen, sowohl auf abgewitterten, vorbewitterten und neuen Metalloberflächen, als auch auf Kunststoffoberflächen, Holzwerkstoffen, Faserzement und Enkopur- bzw. Enkryl-Abdichtungen. Multi Protect hat auf den vorgenannten Oberflächen eine ausgezeichnete Haftung. Er ist elastisch, witterungsbeständig und kälteflexibel bis ca. -25 °C.


Einsatzgebiete:

Oberflächenschutzanstrich für Rinnen, Fallrohre und Traufbleche zum vorbeugenden Schutz vor Oxidationssäure-Korrosion durch Bitumen-Abbauprodukte (Bitumenkorrosion). UV-stabiler Langzeitschutz gegen aggressive Umwelteinflüsse


Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Auf neuen, sauberen Blechen ist keine spezielle Vorbehandlung erforderlich. Bei Blechen mit Altbeschichtungen muss vorher die Haftung überprüft werden, ggf. muss ein spezieller Voranstrich verwendet werden. Abgewitterte und verschmutzte Bleche sollten vor der Beschichtung gründlich gereinigt werden. Gegebenenfalls muss der Untergrund angeschliffen werden. Die Verarbeitung erfolgt mit einer kurzflorigen Lackierrolle oder einem Pinsel, wobei weder ein spezieller Haftprimer noch eine Verdünnung notwendig ist. Während der Verarbeitung sollte eine hohe Oberflächentemperatur, bedingt durch Sonneneinstrahlung, vermieden werden.


Verbrauch:

ca. 200 g/m² (ca. 140 ml/m²)


Technische Daten:
  • Basis: witterungsbeständiges Acrylharz
  • Lieferform: flüssig
  • Farbtöne: edelstahl
  • Glanzgrad: seidenmatt
  • Deckkraft: hoch
  • Trocknungszeit: schnell trocknend (ca. 2 Stunden bei 20 °C)
  • Viskosität: ca. 4.000 mPas (thixotrop) bei 20 °C
  • Dichte: ca. 1,4 g/cm³ bei 20 °C
  • Flammpunkt: ca. 32 °C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
anthrazit
Inhalt:
4 kg
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostschutzfarbe, rostschutzfarbe, Bauwerksabdichtung & Instandsetzung, Oberflächenschutzsystem, Beschichtungen / Versiegelungen, Sonstiger Bautenschutz, Dachgrundierung, -beschichtungen, Balkon & Terrasse, Bautenschutz & Instandsetzung, Bodensysteme, Farbe, Farbanstrich, Balkonfarbe, Schutzanstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 4 Kilogramm (ab € 27,93* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 145,41*
€ 173,04
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 144,70*
€ 172,19
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 138,69*
€ 165,04
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 133,13*
€ 158,42
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 111,72*
€ 132,95
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENKE-Werk
11619
ab € 94,23*
Zubehör
ENKE-Werk
1135
ab € 184,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.