Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Aqua V-490-Verzoegerer, 0,75 ltr


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Remmers Aqua V-490-Verzoegerer - Büchse
Remmers Aqua V-490-Verzoegerer - Büchse
Remmers Aqua V-490-Verzoegerer - Hersteller-Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1939
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     1939
EAN/GTIN:
     4004707090353
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beizenverdünnung
Spezialverdünnung
Lackverdünnung
Beizenverdünner

Spezialverdünnung für Aqua-Beizen und waserbasierte 1K-Lacke

Eigenschaften

Aqua V-490-Verzögerer ist ein Zusatzmittel für Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeizen und Remmers 1K Aqua-Lacke. Das Produkt ist nicht zur alleinigen Verwendung bestimmt.
  • Bewirkt eine längere Offenzeit der Beize bzw. des Aqua-Lackes

Anwendung

Aqua V-490-Verzögerer kann den Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeizen und den Remmers 1K-Aqua-Lacken zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit zugegeben werden.
Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize:
Zur Verbesserung der Verstreichbarkeit bei großen Flächen (Türen, Tische, usw.). Besonders empfehlenswert ist die Zugabe bei sehr saugfähigen Hölzern.
Durch die längere Offenzeit bleibt die Aqua KB-004-Kompaktbeize länger verstreichbar und Ansätze lassen sich leichter vermeiden.
Remmers 1K Aqua-Lacke:
Zur Verlängerung der Offenzeit und Verbesserung des Verlaufs bei nicht optimalen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten.
Zur Verringerung von Streichspuren und Ansätzen bei Aqua PL-413-Parkettlack.

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
750 ml
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 22,54667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 23,92*
€ 28,46
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3872
ab € 147,78*
Zubehör
Remmers
3853-1000
ab € 33,02*
Zubehör
Remmers
3840-1000
ab € 11,02*
Zubehör
Remmers
3843-1000
ab € 39,80*
Zubehör
Remmers
3842-1000
ab € 26,21*
Zubehör
Remmers
3841-1000
ab € 17,27*
Zubehör
Remmers
3853-5000
ab € 125,90*
Zubehör
Remmers
3840-5000
ab € 46,42*
Zubehör
Remmers
3842-5000
ab € 114,57*
Zubehör
Remmers
3841-5000
ab € 76,98*
Zubehör
Remmers
2376-10000
ab € 209,78*
Zubehör
Remmers
2374-10000
ab € 208,49*
Zubehör
Remmers
2375-10000
ab € 208,16*
Zubehör
Remmers
2376-5000
ab € 117,57*
Zubehör
Remmers
2374-5000
ab € 117,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.