Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Aqua 2HL-411/90 - 2K-Hochglanzlack, 5 ltr


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Aqua 2HL-411_90-2K-Hochglanzlack - Eimer
Remmers Aqua 2HL-411_90-2K-Hochglanzlack - Eimer
Remmers Aqua 2HL-411_90-2K-Hochglanzlack - Beispiel
Remmers Aqua 2HL-411_90-2K-Hochglanzlack - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-3872
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     3872
EAN/GTIN:
     4004707109710
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Umweltgerechter, farbloser, wasserbasierter 2K-Acryl-Decklack für hoch beanspruchte und hochglänzende Lackierungen im Innenbereich

Eigenschaften

  • Gleichmäßige Fülle, guter Verlauf
  • Exzellente Holzanfeuerung, im hohem Maße lichtecht
  • Extreme Beständigkeit gegen Kratzbeanspruchung, Haushaltschemikalien (uneingeschränkt DIN 68861 Teil 1, 1B), PVC-Weichmacher und Handcremes
  • Holz wird durch eine robuste, strapazierfähige und PVC-weichmacherbeständige Oberfläche geschützt
  • Die optimale Lichtechtheit garantiert einen dauerhaften Schutz

Anwendung

Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack wird als hochwertiger Decklack eingesetzt. Für Nadel- und Laubhölzer, sowie für Buche, Ahorn, Eiche und Erle im hochwertigen Innenbereich z.B. Küchenmöbel, Tischplatten und alle hoch beanspruchten Möbeloberflächen.
Zur Erzielung von hochglänzenden, polierfähigen Oberflächen mit einem sehr warmen Griff.
Aufgrund des sehr geringen organischen Lösemittelanteils ist dieses Material eine VOC-arme Alternative zu Hochglanzlacken auf Lösemittelbasis.
  • Zur Erzielung von Hochglanzflächen
  • Extrem beanspruchte Möbeloberflächen: z. B. Küchenarbeitsplatten und Tischplatten
  • Fest eingebaute Bauteile im Innenbereich, weil uneingeschränkt Deco-Paint-konform
  • Auch als Überzug auf deckend lackierten Flächen
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
farblos
Glanzgrad:
hochglänzend
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Hochglanzlack, acryllack farblos hochglänzend, acryl lack, acryl-lack farblos, Decklack, Acryl-Decklack, Acryldecklack, Möbellack, Überzugslack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,78*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Liter (ab € 29,556* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 184,49*
€ 219,54
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 182,36*
€ 217,01
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 175,85*
€ 209,26
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 167,20*
€ 198,97
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 147,78*
€ 175,86
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3802-20000
ab € 365,39*
Zubehör
Remmers
3802-5000
ab € 105,72*
Zubehör
Remmers
1939
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.