Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers HK-Lasur - pinie / laerche, 5 ltr


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Remmers HK-Lasur pinie / laerche - Dose
Remmers HK-Lasur pinie / laerche - Dose
Remmers HK-Lasur - Farbe pinie / laerche
Remmers HK-Lasur pinie / laerche - Beispiel
Remmers HK-Lasur - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-2250-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     2250-5000
EAN/GTIN:
     4004707017978
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien

Eigenschaften:

Die dekorative, lösemittelhaltige Holzschutzlasur für außen mit modernster Wirkstoffkombination.
Das Holzschutzmittel dient dem Schutz von Hölzern ohne Erdkontakt im Außenbereich entsprechend GK 2 und 3 gemäß EN 335-1 bzw. DIN 68800-1 vor Fäulnis und Bläue. Schützt das Holz auch vor Nässe und Sonne. Reißt nicht, blättert nicht ab. Erhöhter Festkörperanteil bewirkt Sicherheit gegen Wespenfraß. Mit Filmschutz gegen mikrobielle Schädigung durch Schimmel und Algen.
  • 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur.
  • Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
  • Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit.
  • Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen.
  • Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell.
  • Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert.
  • Erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalisch Sicherheit gegen Wespenfraß.
  • Anstrich geschützt vor Schimmel & Algen.
  • Nachbehandlung ohne Anschleifen.
  • Dünnschichtlasur.
  • Brillante Farbtöne.
  • Blättert nicht ab.
  • Farbtöne sind untereinander mischbar.

Anwendungsbereiche:

Zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt.
  • Holz außen.
  • Hölzer ohne Erdkontakt.
  • Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen.
  • Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser.
  • Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen.
  • Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.
  • Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
pinie/lärche
Glanzgrad:
seidenmatt
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lasur, Lasurfarben, holzschutzlasur 5l remmers, holz lasur, holzlasur remmers, HK-Lasur. Holzlasur, Holzschutz-Lasur, Holzschutzmittel, Imprägnierung, Imprägnierlasur, Imprägnier-Lasur, Grundierung, Holzgrundierung, Dünnschichtlasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 19,396* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 124,68*
€ 148,37
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 124,40*
€ 148,04
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 119,73*
€ 142,48
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 114,22*
€ 135,92
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 96,98*
€ 115,41
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
2252-10000
ab € 172,65*
Ähnlich
Remmers
2252-2500
ab € 57,94*
Ähnlich
Remmers
2252-20000
ab € 281,49*
Ähnlich
Remmers
2252-5000
ab € 96,95*
Ähnlich
Remmers
2252-750
ab € 22,22*
Ähnlich
Remmers
2264-10000
ab € 173,80*
Ähnlich
Remmers
2264-2500
ab € 57,22*
Ähnlich
Remmers
2264-20000
ab € 281,95*
Ähnlich
Remmers
2264-5000
ab € 96,92*
Ähnlich
Remmers
2264-750
ab € 22,23*
Ähnlich
Remmers
2263-10000
ab € 173,52*
Ähnlich
Remmers
2263-2500
ab € 57,24*
Ähnlich
Remmers
2263-20000
ab € 284,81*
Ähnlich
Remmers
2263-5000
ab € 96,85*
Ähnlich
Remmers
2263-750
ab € 22,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.