Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Dichtstoff beko 310 ml braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Acryl, Kartusche
beko Acryl, Kartusche
beko Acryl, Farbe braun
beko Acryl, Beispiel 1
beko Acryl, Beispiel 2
beko Acryl, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-230 310 11
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     230 310 11
EAN/GTIN:
     4036421230067
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
beko 310ml acryl

beko Acryl Dichtstoff 310 ml braun

Plastoelastische Fugendichtmasse

  • Acryldispersion
  • geruchlos
  • anstrichverträglich bzw. überstreichbar
  • hohe Haftfähigkeit
  • geschmeidig in der Verarbeitung
  • lösungsmittel- und siliconfrei
  • haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, lackierten Holz, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
  • hohe Alkalibeständigkeit

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • sehr gut mit Wasser glättbar optimale Standfestigkeit
  • nach der Durchhärtung wetter- und regenbeständig

Anwendungsbereiche:

Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster/Türrahmen und Mauerwerk, Beton und Putz, Schließen von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz, nicht geeignet für Dehnungsfugen

Technische Daten:

  • Basis: Acrylatdispersion
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
  • Temperatur: beständig von -25° C bis +80° C (nach Aushärtung)
  • Hautbildezeit: ca. 15 Minuten bei +23° C
  • Aushärtung: ca. 1 mm/Tag
  • Dichte: 1,6 g/cm³
  • Viskosität: pastös
  • Shore-A-Härte: ca. 30
  • Dauerbewegungsaufnahme: ca. 10%
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C; vor Frost schützen!
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl braun, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Abdichtung, Fugendichtmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97418*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 0,31 Liter (ab € 6,36831* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,04418*
€ 3,62257
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,68418*
€ 3,19417
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,60418*
€ 3,09897
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,52418*
€ 3,00377
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,44418*
€ 2,90857
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,97418*
€ 2,34927
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,95*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,40527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.