Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Dicht-Band fuer Aussen beko 60 mm x 25 mm schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Iso-Dicht-Band schwarz, Rolle
beko Iso-Dicht-Band schwarz, Rolle
beko Iso-Dicht-Band schwarz, Beispiel 1
beko Iso-Dicht-Band schwarz, Beispiel 2
beko Iso-Dicht-Band schwarz, Beispiel 3
beko Iso-Dicht-Band schwarz, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-235 310 4
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     235 310 4
EAN/GTIN:
     4036421235222
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband

beko Iso-Dicht-Band fuer Aussen 60 mm x 25 mm schwarz

UV-stabilisierte Spezialfolie

  • temperaturbeständig von -40° C bis +100° C
  • lösemittelfrei
  • weichmacherfrei
  • halogenfrei
  • Klebkraft nach DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
  • einfach zu verarbeiten
  • alterungsbeständig
  • kein Verspröden oder Austrocknen
  • Rollenware

Verarbeitungsvorteile:

  • universell einsetzbar im Außenbereich
  • verarbeitbar ab -10° C

Anwendungsbereiche:

  • dauerhafte Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen und Bahnen
  • winddichtes Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen
  • für Dachneigungen ab 10°

Technische Daten:

  • Basis: Acrylatdispersion, lösemittelfrei
  • Dicke: ca. 0,3 mm
  • Verarbeitbar: ab -10° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +100° C
  • Alterungsbeständig: sehr gut
  • Klebekraft: ca. 35 N/25 mm (nach DIN EN 1939)
  • Haltbarkeit: 24 Monate, bei +15° C bis +25° C, rel. Luftfeuchte von 40 bis 60%
  • Lagerung: abgedeckt und originalverpackt
Weitere Informationen:
GHS:
None
Breite:
60 mm
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, isolierband 50mmx25mtr schwarz, dichtband, dichtband schwarz, Dampfbremsenklebeband, Winddicht-Klebeband, Winddichtklebeband, Multifunktionsklebeband, Außenklebeband, Universalklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73945*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 0,74958* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,78945*
€ 31,87945
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,50945*
€ 31,54625
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,53945*
€ 29,20195
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,99945*
€ 28,55935
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,11945*
€ 27,51215
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,73945*
€ 22,29995
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
235 310
ab € 6,76*
Zubehör
Beko
235 310 2
ab € 12,87*
Zubehör
Beko
235 310 1
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.