Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse beko 6 kg schwarz


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Eimer
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Eimer
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Beispiel 1
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Beispiel 2
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-236 006
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     236 006
EAN/GTIN:
     4036421236021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumen
Bitumendichtmasse
Dichtmasse
Dichtungspaste

beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse 6 kg schwarz

1-Komponenten-Bitumendichtmasse

  • optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Eternit
  • dauerelastisch und dehnfähig
  • witterungs- und UV-beständig
  • schnelle Hautbildung
  • schnell regenfest
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig
  • spachtel- und verstreichbar
  • siliconfrei

Verarbeitungsvorteile:

  • auch für regennasse Untergründe
  • für normale Kartuschenpressen
  • kein Erhitzen notwendig - kalt verarbeitbar
  • hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche:

  • zum Ausfugen von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich
  • zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen auf Dachbahnen
  • sicheres Ausführen von „Notreparaturen"

Farbe:

schwarz

Technische Daten:

  • Basis: Bitumen
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis +35° C
  • Temperatur: beständig von -35° C bis +110° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Klebefreiheit: ca. 30 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relativer Luftfeuchtigkeit)
  • Aushärtung: ca. 1 mm in 24 Stunden (bei +23° C / 50% relativer Luftfeuchtigkeit) (abhängig von Temperatur und Schichtstärke)
  • Dichte: ca. 1,2 g/ml
  • Viskosität: plastoelastisch
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet), ca. 3 Monate bei geöffneter Verpackung
  • Lagerung: bei +5° C bis +25° C; kühl, frostfrei und trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Größe:
6 kg
Farbe:
schwarz
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfrisitger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, beko dichtmasse, dichtungspaste, Bitu-Dicht, Dichtstoff, Bitumenspachtelmasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 64,03*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 58,90484*
€ 74,94484*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 74,94484*
€ 89,18435
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 74,69484*
€ 88,88685
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 70,67484*
€ 84,10305
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 69,19484*
€ 82,34185
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 68,92484*
€ 82,02055
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 58,90484*
€ 70,09675
pro Eimer
1 Eimer enthält 6 Kilogramm (ab € 9,81748* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
236 310
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.