Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Aqua PL-413-Parkettlack, 5 ltr - seidenmatt farblos


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Kanister
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Kanister
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Beispiel
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-2375-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     2375-5000
EAN/GTIN:
     4004707075954
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Parkettlack
Parkettsiegellack
remmers parkettlack
parkettsiegellack

Parkett-Versiegelungslack auf Basis hochwertiger PU-und Acrylatdispersionen

Eigenschaften

Versiegelungslack auf Basis hochwertiger PU-/Acrylatdispersion für die Verarbeitung im Rollverfahren.
  • Geruchsarm
  • Natürlich konform zur Deco-Paint-Richtlinie
  • Außerordentliche Abrieb- und Kratzfestigkeit
  • Sehr gute Wasserbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Anfeuerung des Holzuntergrundes
  • Verbesserung der mechanischen und chemischen Beanspruchbarkeit durch Härtung mit Aqua H-480-Härter
  • Im Bedarfsfall wird durch die Zugabe von 10% Aqua H-480-Härter eine weitere Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit und der Abriebbeständigkeit erreicht
  • Umweltgerecht und problemlose Verarbeitung
  • Geprüft nach DIN EN 71-3

Anwendung

Als 1K-Lack für strapazierte Holzuntergründe im Wohnbereich geeeignet. Als 2K-Lack mit 10% Aqua H-480-Härter für stark beanspruchte Holzuntergründe im Wohn- und Objektbereich einsetzbar.
  • Parkett
  • Treppen
  • Dielen
Bitte beachten Sie die Seitenverleimungsneigung von wasserbasierten Versiegelungen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
farblos
Glanzgrad:
seidenmatt
Weitere Suchbegriffe: Treppenlack, Holzlack, Versiegelungslack, Holzdielenlack, Dielenlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 23,566* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 147,47*
€ 175,49
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 146,62*
€ 174,48
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 141,53*
€ 168,42
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 137,40*
€ 163,51
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 117,83*
€ 140,22
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
2368
ab € 73,81*
Zubehör
Remmers
2369
ab € 110,22*
Zubehör
Remmers
1939
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.