Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Speed beko 310 ml weiss - Blitzschnelle Anfangshaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Gecko Speed, Kartusche
beko Gecko Speed, Kartusche
beko Gecko Speed, Farbe weiss
beko Gecko Speed, Beispiel 1
beko Gecko Speed, Beispiel 2
beko Gecko Speed, Beispiel 3
beko Gecko Speed, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-247 290 1
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     247 290 1
EAN/GTIN:
     4036421247010
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff

beko Gecko Speed 310 ml weiss

Flexibler Klebstoff

  • blitzschnelle Anfangshaftung
  • geruchlos
  • dauerelastisch
  • überlackierbar
  • alterungsbeständig
  • UV- und witterungsbeständig
  • feuchtigkeitshärtend
  • silicon- und isocyanatfrei
  • lösemittelfrei
  • hohe chemische Beständigkeit
  • nahezu kein Schrumpfen

Verarbeitungsvorteile

  • keine Fixierung der Fügeteile notwendig
  • „Nass in Nass“ überlackierbar
  • unter Wasser verarbeitbar
  • verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit pulverbeschichtet werden

Anwendungsbereiche

  • Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Keramik, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, Polyester, Edelstahl, Alu, Glas und vielen weiteren Materialien
  • Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
  • vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen
  • Verklebung von Dämmstoffen
  • Natursteinverklebungen
  • Spiegelverklebungen
  • Montage von Photovoltaikanlagen

Technische Daten:

  • Basis: 1-Komponenten Polymerklebstoff
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis +40° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig (30 Min.) bis +200° C im ausgehärteten Zustand
  • Hautbildezeit: ca. 5 Minuten bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: in 24 Std. > 2,5 mm (bei +23° C/50% relative Luftfeuchte); Verbindung nach ca. 20 Min. montagefest
  • Dichte: ca. 1,50 g/cm³
  • Shore-A-Härte: 52
  • Bruchdehnung: > 400% (nach DIN 53504 S2)
  • Zugfestigkeit: > 2,3 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
  • Modul bei 100%: > 1,1 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate; im geschlossenen Karton 15 Monate
  • Lagerung: kühl und trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber beko, komponentenkleber, Kleber, Klebstoff, Gecko, Universalkleber, Universalklebstoff, Flexkleber, Schnellkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 14,71791*
€ 20,01791*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 30,60*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01791*
€ 23,82132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68791*
€ 23,42862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05791*
€ 22,67892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42791*
€ 21,92922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71791*
€ 21,08432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71791*
€ 17,51432
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 47,47714* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,98*
Zubehör
Beko
9063310
ab € 36,06*
Zubehör
Beko
200 248 02
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.