Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Kraft-Spruehkleber beko 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Kraft-Spruehkleber, Dose
beko Kraft-Spruehkleber, Dose
beko Kraft-Spruehkleber, Beispiel 1
beko Kraft-Spruehkleber, Beispiel 2
beko Kraft-Spruehkleber, Beispiel 3
beko Kraft-Spruehkleber, Beispiel 4
beko Kraft-Spruehkleber, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-260 1 400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     260 1 400
EAN/GTIN:
     4036421260224
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber 400ml
sprühkleber

beko TecLine Kraft-Spruehkleber 400 ml

Filmbildender Klebstoff

  • hohe Festigkeit
  • kurze Ablüftzeit
  • dauerhaftes Kleben
  • schnell trocknend
  • Sprühbreite durch verstellbare Düse einstellbar
  • extrem haftstark
  • hohe Sofortklebekraft
  • sauberes Arbeiten
  • feuchtigkeitsbeständig
  • wasserbeständig
  • temperaturbeständig von -25° C bis +80° C
  • ohne FCKW und CKW

Verarbeitungsvorteile:

  • universell einsetzbar
  • optimale Dosierbarkeit
  • gezieltes Auftragen
  • gleichmäßiges Sprühbild
  • schnelles Verkleben großer Flächen
  • hohe Ergiebigkeit

Anwendungsbereiche:

Verklebt Gewebe, Schaumstoffe, Leder, Vinyl, Stoff, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Dämmmatten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Holz

Technische Daten:

  • Basis: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
  • Verarbeitbar: ab -25° C bis max. +60° C (optimal von +15° C bis +25° C)
  • Temperatur: beständig von -20° C bis +80° C (kurzfristig +100° C)
  • Ergiebigkeit: ca. 150 bis 250 g/m² (bei beidseitigem Auftrag, je nach Untergrund und Auftragsweise)
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: ca. 0,72 g/ml
  • Viskosität: sprühfähig
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: trocken, bei max. +50° C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
400 ml
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beko sprühkleber, Kraft-Sprühkleber, Kraftsprühkleber, Kleber, Klebstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 15,50*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 15,65*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,048*
€ 16,2295*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 13,8956*
€ 18,4456*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4456*
€ 21,95027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,9256*
€ 21,33147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7856*
€ 21,16487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0656*
€ 20,30807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,1356*
€ 19,20137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8956*
€ 16,53577
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03474* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,97*
Zubehör
Beko
260 2 200
ab € 9,42813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.