Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Kraft-Sprühkleber 400 ml Düse verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Kraft-Sprühkleber 400 ml Düse verstellbar
Beko TecLine Kraft-Sprühkleber 400 ml Düse verstellbar
Beko TecLine Kraft-Sprühkleber 400 ml Düse verstellbar
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p616342
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     260 1 400
EAN/GTIN:
     4036421260224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber 400ml
sprühkleber
TecLine Kraft-Sprühkleber 400 ml Düse verstellbar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beko sprühkleber, Beko, TecLine, Kraft-Sprühkleber, 400, ml, Düse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 15,36*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 15,48*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,128*
€ 15,9395*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 13,9456*
€ 18,3156*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 15,32*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02975* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 184,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,95*
Zubehör
Beko
260 2 200
ab € 9,39813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.