Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktkleber universal beko 650 g gelbbraun


Menge:  Dose  
Produktinformationen
beko Kontaktkleber, Dose
beko Kontaktkleber, Dose
beko Kontaktkleber, Beispiel 1
beko Kontaktkleber, Beispiel 2
beko Kontaktkleber, Beispiel 3
beko Kontaktkleber, Beispiel 4
beko Kontaktkleber, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-260 200 650
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     260 200 650
EAN/GTIN:
     4036421260026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber

beko Kontaktkleber universal 650 g gelbbraun

  • lösungsmittelhaltiger Klebstoff auf PCR-Basis (Polychlorprene) unter Verwendung hochwertiger Harze
  • tuluol- und aromatenfrei
  • besitzt eine hohe Festigkeit nach der Aushärtung
  • hohe Wärmebeständigkeit von -40° C bis +110° C

Verarbeitungsvorteile:

Lässt sich mittels Pinsel, Rolle oder Spachtel leicht auftragen

Anwendungsbereiche:

  • zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Papier, Pappe, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metallen, Polyester- und Polyetherschaumstoffen, Latexschäumen, Textilien u.v.m. geeignet
  • nicht geeignet für PE, PP, Schaumstoffplatten und Weich-PVC

Farbe:

gelbbraun
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
650 g
Farbe:
gelbbraun
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, beko kontaktkleber, kontaktkleber, kraftkleber 650g, Kleber, Klebstoff, Textilkleber, Textilklebstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 16,94*
1
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 17,73*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 13,1533*
€ 17,8133*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,8133*
€ 21,19782
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,4333*
€ 20,74562
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,9333*
€ 20,15062
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 16,3033*
€ 19,40092
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,6433*
€ 18,61552
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,1533*
€ 15,65242
pro Dose
1 Dose enthält 650 Gramm (ab € 0,02024* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.