Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butylband - Dichtungsband beko 100 mm x 10 m vlieskaschiert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
beko Butylband vlieskaschiert, Rolle
beko Butylband vlieskaschiert, Rolle
beko Butylband, Beispiel 1
beko Butylband, Beispiel 2
beko Butylband, Beispiel 3
beko Butylband, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-263 610 100
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     263 610 100
EAN/GTIN:
     4036421263034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butyl-Band
Butylband
Dichtband
Dichtungsband

beko Butylband - Dichtungsband 100 mm x 10 m vlieskaschiert

Dichtungsband mit Butylkautschuk-Kleber

  • einseitig alu-blank oder vlieskaschiert
  • UV-, witterungs- und alterungsbeständig
  • hohe Reißfestigkeit
  • passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
  • hohe Haftung
  • wasserbeständig und luftdicht
  • selbstverschweißend
  • Vlies-Ausführung in Querrichtung dehnbar
  • Vlies-Ausführung ist überputz- und überarbeitbar

Verarbeitungsvorteile:

  • kalt zu verarbeitendes Dichtband
  • schnelles und sicheres Ausführen von Abdichtungs- und Reparaturarbeiten
  • einfach zu verarbeiten
  • für innen und außen
  • auf einer Vielzahl von Untergründen einsetzbar, wie z. B. Beton und Putze mit hydraulischen Bindemitteln, Ziegeln, Metallen, besonders Aluminium, mit Anstrichen auf Wasserbasis behandeltem Holz, Hart-PVC und Glas etc.

Anwendungsbereiche:

Alu-blank:
  • Abdichtungen im Dachbereich (Firstziegel, Dachdurchbrüche usw.)
  • Abdichtungen im Fassadenbereich (Fenster- und Türanschlüsse, Wintergärten usw.)
  • erfüllt die Anforderungen der EN 1928 (Wasserdichtheit) und EN 1847 (Wasserdichtheit nach Alterung)
Vlieskaschiert:
  • Abdichten von Dachabschlüssen
  • Reparatur von gerissenem Beton
  • Abdichten von Feuchträumen

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Empfohlen wird die Vorreinigung mit beko Allclean.
Die Abdeckfolie der rückseitigen Klebeschicht teilweise abziehen und Butylband andrücken. Nach der Fixierung weiterhin die Abdeckfolie abziehen und kontinuierlich das Produkt fest andrücken, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.

Technische Daten:

Butylband alu-blank
  • Basis: viskoelastischer Butylkautschuk-Kleber
  • Träger: aluminiumfarbene Schutzfolie (PE)
  • Dicke: ca. 0,8 mm
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
  • Temperatur: beständig von -20° C bis +80° C
  • Farbe: aluminiumfarben
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei max. +30° C
  • Lagerung: trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Butylband vlieskaschiert
  • Basis: viskoelastischer Butylkautschuk-Kleber
  • Träger: Polyester-Vlies
  • Dicke: ca. 0,8 mm
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
  • Temperatur: beständig von -20° C bis +80° C
  • Farbe: vlieskaschiert weiß
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei max. +30° C
  • Lagerung: trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Breite:
100 mm
Länge:
10 m
Farbe:
vlieskaschiert
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband, Butyldichtband, Butylklebeband, Klebeband, Abdichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,35121*
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,79313* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,35121*
€ 45,63794
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,77121*
€ 44,94774
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,87121*
€ 42,68674
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,11121*
€ 41,78234
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,73121*
€ 40,14014
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,93121*
€ 33,23814
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
€ 7,27*
Zubehör
Beko
266 120 5000
€ 108,19*
Zubehör
Beko
2661200500
€ 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.