Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Snow Fluessigkeitsbindemittel beko 5 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Eimer
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Eimer
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Beispiel 1
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Beispiel 2
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Beispiel 3
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Beispiel 4
beko Snow Fluessigkeitsbindemittel, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-291 1 45
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     291 1 45
EAN/GTIN:
     4036421291013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindemittel 1l
ölbindegranulat

beko TecLine Snow Fluessigkeitsbindemittel 5 kg

  • saugstark
  • reinigt umweltfreundlich und ungiftig
  • nicht entflammbar
  • absorbiert
  • trocknet
  • mehrmals wiederverwendbar
  • leichter Transport
  • hinterlässt keine Rückstände
  • verringert Reinigungskosten

Verarbeitungsvorteile:

  • verbessert die Sicherheit an Arbeitsplätzen
  • absorbiert sofort und wirkungsvoll alle verschütteten flüssigen und halbflüssigen Stoffe (außer Fluorwasserstoff und Quecksilber)
  • gefährliche und umweltbelastende Stoffe werden sofort gebunden und aufgesaugt
  • ökologisch unbedenklich und unschädlich für Mensch und Tier
  • absorbiert unterschiedliche Flüssigkeiten auf einmal
  • sicheres Handling mit absorbierten Stoffen

Verbrauch:

  • 250 g SNOW können bis zu 1 Liter Öl absorbieren
  • 10 g SNOW können bis zu 75 ml Lösemittel absorbieren
  • 80 g SNOW können bis zu 250 ml Farbe absorbieren

Technische Daten:

  • Basis: anorganische Mischung
  • Geruch: geruchslos
  • Viskosität: Pulver
  • Lagerung: trocken, im Gebinde
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: beko ölbindemittel, Flüssigkeitsbindemittel, Bindemittel, Absorptionsmittel, Trocknungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,01286*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 13,20258* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 86,40286*
€ 102,8194
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 84,71286*
€ 100,8083
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 81,67286*
€ 97,1907
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 79,00286*
€ 94,0134
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 66,01286*
€ 78,5553
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
291 1 900
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.