| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-291 1 900 Herst.-Nr.: 291 1 900 EAN/GTIN: 4036421291020 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Snow Fluessigkeitsbindemittel 900 g - saugstark
- reinigt umweltfreundlich und ungiftig
- nicht entflammbar
- absorbiert
- trocknet
- mehrmals wiederverwendbar
- leichter Transport
- hinterlässt keine Rückstände
- verringert Reinigungskosten
Verarbeitungsvorteile: - verbessert die Sicherheit an Arbeitsplätzen
- absorbiert sofort und wirkungsvoll alle verschütteten flüssigen und halbflüssigen Stoffe (außer Fluorwasserstoff und Quecksilber)
- gefährliche und umweltbelastende Stoffe werden sofort gebunden und aufgesaugt
- ökologisch unbedenklich und unschädlich für Mensch und Tier
- absorbiert unterschiedliche Flüssigkeiten auf einmal
- sicheres Handling mit absorbierten Stoffen
Verbrauch: - 250 g SNOW können bis zu 1 Liter Öl absorbieren
- 10 g SNOW können bis zu 75 ml Lösemittel absorbieren
- 80 g SNOW können bis zu 250 ml Farbe absorbieren
Technische Daten: - Basis: anorganische Mischung
- Geruch: geruchslos
- Viskosität: Pulver
- Lagerung: trocken, im Gebinde
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 900 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beko ölbindemittel, Flüssigkeitsbindemittel, Bindemittel, Absorptionsmittel, Trocknungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,71* | € 23,66* | | | | Lager 1954 | | | | | | pro Behälter | € 7,35* | ab € 20,19429* | € 28,31429* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 0,9 Kilogramm (ab € 22,4381* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|