Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Markierspray beko 500 ml leuchtgruen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Markierspray leuchtgruen, Dose
beko Markierspray leuchtgruen, Dose
beko Markierspray, Farbe leuchtgruen
beko Markierspray, Beispiel 1
beko Markierspray, Beispiel 2
beko Markierspray, Beispiel 3
beko Markierspray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-294 6 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     294 6 500
EAN/GTIN:
     4036421294069
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

beko TecLine Markierspray 500 ml leuchtgruen

Neue Rezeptur

  • wetterfest und schnelltrocknend
  • hervorragende Leucht- und Deckkraft
  • blei-, schwermetall- und cadmiumfrei
  • selbstreinigendes 360°-Ventil
  • hohe Abriebfestigkeit
  • ab -20° C verarbeitbar

Verarbeitungsvorteile:

  • universell einsetzbar
  • kein Ausblasen nach Gebrauch
  • Dose wird vollständig entleert
  • minimaler Sprühnebel
  • für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet
  • haftet auch auf feuchtem Untergrund

Anwendungsbereiche:

  • haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Aspalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw.
  • ideal geeignet für Forst- und Holzwirtschaft, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen- und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen

Technische Daten:

  • Verarbeitbar: von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C
  • Ergiebigkeit: 1 Dose reicht für ca. 215 m Strichlänge
  • Aushärtung: staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min.
  • Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 10 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Farbe:
leuchtgruen
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,50*
ab € 5,77*
€ 8,43*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 6,41527*
€ 9,34527*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34527*
€ 11,12088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24527*
€ 11,00188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67527*
€ 10,32358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45527*
€ 10,06178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08527*
€ 9,62148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41527*
€ 7,63418
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01284* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
280502
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.