Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Fluoromarker Schreibspray beko 500 ml leuchtgruen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Fluoromarker Schreibspray leuchtgruen, Dose
beko Fluoromarker Schreibspray leuchtgruen, Dose
beko Fluoromarker Schreibspray, Farbe leuchtgruen
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 1
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 2
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 3
beko Fluoromarker Schreibspray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-294 69 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     294 69 500
EAN/GTIN:
     4036421294175
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Markierspray
Farbspray
Markierungsspray
Markierungsfarbe

beko TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtgruen

  • universelle Anwendung
  • starke Leuchtkraft
  • Farbring in Originalfarbe am Sprühkopf
  • selbstreinigendes System mit 360°-Ventil
  • ausgezeichnete Hafteigenschaften
  • sehr hohe Ergiebigkeit
  • umweltfreundlich
  • schnell trocknend
  • 10 Jahre haltbar

Verarbeitungsvorteile:

  • auf feuchten Untergründen anwendbar
  • feine Schreibdüse
  • Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen
  • ermüdungsfreies Schreiben
  • minimaler Sprühnebel
  • ab -20°C einsetzbar

Anwendungsbereiche:

  • zum präzisen und tropffreien Schreiben und Markieren auf einer Vielzahl von Untergründen wie z. B. Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Ziegel usw.
  • Hervorragend geeignet für unterschiedlichste Beschriftungen und Markierungen z. B. Forst- und Holzwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Holzbau, Landwirtschaft, Straßenmeistereien, Industrie, Messen und Veranstaltungen

Technische Daten:

  • Verarbeitbar: von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25° C
  • Aushärtung: staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min.
  • Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 10 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Farbe:
leuchtgruen
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühmarkierer, Schreibspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 3,22*
€ 4,92*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 6,93121*
€ 10,14121*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14121*
€ 12,06804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63121*
€ 11,46114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28121*
€ 11,04464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77121*
€ 10,43774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49121*
€ 10,10454
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93121*
€ 8,24814
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01387* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
294 39 500
ab € 6,47*
Ähnlich
Beko
294 29 500
ab € 6,26*
Ähnlich
Beko
294 79 500
ab € 7,05121*
Ähnlich
Beko
294 19 500
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.