| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 25 400 Herst.-Nr.: 299 25 400 EAN/GTIN: 4036421299743 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Kaminscheibenreiniger 400 ml - Aktivschaumreiniger
- löst Öl, Ruß, Fett und eingebrannte Rückstände
- wirkt weitgehend selbstständig
- standfeste Schaumbildung
- keine Schlierenbildung
Verarbeitungsvorteile - gute Dosierbarkeit
- gezieltes Auftragen
- rückstandsfreie Wirkung
Anwendungsbereiche Zur Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen an Kachelöfen und Kaminglasscheiben, ohne zu scheuern oder die Oberfläche zu zerkratzen, auch für die Innenreinigung von Backöfen geeignet. Technische Daten: - Basis: alkalischer Reiniger mit Zusatz von Tensiden und organischen Lösungsmitteln
- Verarbeitbar: von +5° C bis max. +40° C
- Ergiebigkeit: ca. 45 m²/Dose
- pH-Wert: 12 bis 13
- Dichte: 1,01 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken, vor Frost schützen
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 400 ml | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger, Kaminscheibenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Schaumreiniger, Fettlöser, Rußentferner, Kachelofenreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,74* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 7,89352* | € 11,53352* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,94* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01974* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|