Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-299 3 200 Herst.-Nr.: 299 3 200 EAN/GTIN: 4036421299187 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beko CareLine Handclean Handschutzschaum 200 ml - geprüfte Qualität
- schützt vor starken Verschmutzungen
- pflegt die Haut
- hypoallergen - verhindert Kontaktallergien
- wasser- und seifenfest
- verhindert das Austrocknen der Haut
- schützt bis zu 4 Stunden
- siliconfrei
- atmungsaktiv
- verhindert das Verkleben der Hautoberfläche
- ausreichend für mindestens 70 Anwendungen
Verarbeitungsvorteile: - kein mehrmaliger Auftrag nötig
- Tastempfinden und Sensibilität bleiben erhalten
- beschmutzt Kleidung nicht
- schnelle und sichere Anwendung
Anwendungsbereiche: Schützt vor schädlichen Einflüssen und Verunreinigungen durch Lösemittel, Farbe, Chemikalien, Reiniger, Öle, Fette, Zement und Klebstoffe. Wir empfehlen die Anwendung vor der Verarbeitung von beko PU-Klebstoffen und PU-Schäumen, bei Problemen im Zusammenhang mit dem Tragen von Latexhandschuhen, vor häufigem Waschen der Hände mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Technische Daten: - Basis: Stearin
- Geruch: angenehmer Duft
- pH-Wert: ± 7,0
- Viskosität: Schaum
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | None | GHSSIGNAL: | A | Größe: | 200 ml | Gefahrenhinweise: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 6,51* | € 8,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,93* | € 10,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,01* | € 11,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1954 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 8,30945* | € 12,11945* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 41,54726* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|