Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Edelstahl-Grundreiniger beko 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Edelstahl-Grundreiniger, Dose
beko Edelstahl-Grundreiniger, Dose
beko Edelstahl-Grundreiniger, Beispiel 1
beko Edelstahl-Grundreiniger, Beispiel 2
beko Edelstahl-Grundreiniger, Beispiel 3
beko Edelstahl-Grundreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 40 150
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 40 150
EAN/GTIN:
     4036421299545
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger

beko TecLine Edelstahl-Grundreiniger 150 ml

  • entfernt hartnäckige Verschmutzungen
  • leicht abrasive Wirkung
  • auffrischen von geschliffenen Oberflächen
  • verleiht neuen Glanz
  • entfernt matte Stellen nach dem Beizen

Verarbeitungsvorteile:

  • sparsam in der Anwendung
  • einfache Verarbeitung
  • beseitigt Flugrost, Grünspan, Wasserstein sowie Ablagerungen durch Kalk und Salzwasser

Anwendungsbereiche:

  • zur gründlichen Reinigung von Edelstahl, Messing und Kupfer bei Großküchen, Beschlägen, Armaturen, Fassadenbereichen, Geländern, Behältern usw.
  • in Kombination mit einem geeigneten Edelstahl-Pflegemittel z.B. beko Edelstahl-Pflegetuch verwendbar

Technische Daten:

  • Basis: wässrige Lösung mit abrasiven Wirkstoffen
  • Geruch: zitrusfrisch
  • pH-Wert: ca. 2,3
  • Dichte: ca. 0,895 g/cm³
  • Haltbarkeit: ca. 4 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
150 ml
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Edelstahlreiniger, Edelstahl-Grundreiniger, Metallreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 7,2244*
€ 10,6044*
4 Tage
1
€ 4,50*
ab € 7,53*
€ 11,07*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6044*
€ 12,61923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5044*
€ 12,50023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0944*
€ 12,01233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9044*
€ 11,78623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6444*
€ 11,47683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2244*
€ 8,59703
pro Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,04817* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 47 250
ab € 5,98253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.